曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12内容量1個
266件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24088321MHZL2-16D-16
23,050
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24089371MHZL2-16D1-16
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089387MHZL2-16D1-F8B-16
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089396MHZL2-16D1-F8BL-16
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089405MHZL2-16D1-F8NL-16
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089414MHZL2-16D1-M9B-16
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089423MHZL2-16D1-M9BL-16
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089432MHZL2-16D1-M9BLS-16
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089441MHZL2-16D1-M9BS-16
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089457MHZL2-16D1-M9BV-16
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089466MHZL2-16D1-M9BVL-16
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089475MHZL2-16D1-M9BVLS-16
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089484MHZL2-16D1-M9BVZ-16
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089493MHZL2-16D1-M9BZ-16
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089502MHZL2-16D1-M9N-16
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089511MHZL2-16D1-M9NL-16
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089527MHZL2-16D1-M9NLS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089536MHZL2-16D1-M9NS-16
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089545MHZL2-16D1-M9NVL-16
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089554MHZL2-16D1-Y59A-16
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089563MHZL2-16D1-Y59AL-16
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089572MHZL2-16D1-Y59AS-16
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089581MHZL2-16D1-Y59B-16
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089597MHZL2-16D1-Y59BL-16
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089606MHZL2-16D1-Y59BS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089615MHZL2-16D1-Y69A-16
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089624MHZL2-16D1-Y69AL-16
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089633MHZL2-16D1-Y69B-16
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089642MHZL2-16D1-Y69BL-16
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089651MHZL2-16D1-Y69BS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089667MHZL2-16D1E-16
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24089676MHZL2-16D1W-16
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24089685MHZL2-16D1W-Y59A-16
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24089694MHZL2-16D2-16
23,050
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24089703MHZL2-16D2-F8B-16
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089712MHZL2-16D2-F8BL-16
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089721MHZL2-16D2-F8BLS-16
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089737MHZL2-16D2-F8BS-16
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089746MHZL2-16D2-M9B-16
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089755MHZL2-16D2-M9BL-16
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089764MHZL2-16D2-M9BLS-16
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089773MHZL2-16D2-M9BM-16
28,990
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089782MHZL2-16D2-M9BS-16
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089791MHZL2-16D2-M9BV-16
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089807MHZL2-16D2-M9BVL-16
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089816MHZL2-16D2-M9BVLS-16
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089825MHZL2-16D2-M9BVMDPC-16
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089834MHZL2-16D2-M9BVS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24089843MHZL2-16D2-M9BVZ-16
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32035211MHZL2-16D2-M9BW-16
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする