曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12内容量1個
116件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24090832MHZL2-16S-16
23,050
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24091383MHZL2-16S1-16
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091392MHZL2-16S1-F8B-16
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091401MHZL2-16S1-M9B-16
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091417MHZL2-16S1-M9BVL-16
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091426MHZL2-16S1-M9BVS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091435MHZL2-16S1-M9N-16
28,880
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091444MHZL2-16S1-M9NLS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091453MHZL2-16S1-M9NV-16
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091462MHZL2-16S1-Y69A-16
29,650
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091471MHZL2-16S1-Y69AS-16
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091487MHZL2-16S1-Y69B-16
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091496MHZL2-16S1-Y69BL-16
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091505MHZL2-16S1-Y69BS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091514MHZL2-16S1K-M9B-16
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091523MHZL2-16S1K-M9BV-16
29,870
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091532MHZL2-16S1M-16
23,140
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091541MHZL2-16S2-16
23,050
19,980
21,978(税込)
当日出荷
24091557MHZL2-16S2-F8B-16
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091566MHZL2-16S2-F8NLS-16
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091575MHZL2-16S2-M9BL-16
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32058451MHZL2-16S2-M9BS-16
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091584MHZL2-16S2-M9BV-16
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091593MHZL2-16S2-M9BVLS-16
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091602MHZL2-16S2-M9BVS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32040653MHZL2-16S2-M9BW-16
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091611MHZL2-16S2-M9NLS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091627MHZL2-16S2-M9NS-16
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091636MHZL2-16S2-M9NV-16
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091645MHZL2-16S2-M9NVLS-16
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091654MHZL2-16S2-M9NVS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091663MHZL2-16S2-Y59A-16
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091672MHZL2-16S2-Y59AS-16
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091681MHZL2-16S2-Y59B-16
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091697MHZL2-16S2-Y59BL-16
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091706MHZL2-16S2-Y59BLS-16
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091715MHZL2-16S2-Y59BS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091724MHZL2-16S2-Y69A-16
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091733MHZL2-16S2-Y69AS-16
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091742MHZL2-16S2-Y69BS-16
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24091751MHZL2-16S2K-16
23,380
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091767MHZL2-16S2K-Y59BS-16
26,620
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091776MHZL2-16S2M-16
23,140
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091785MHZL2-16S2M-M9B-16
28,750
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091794MHZL2-16S2M-M9BL-16
29,410
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091803MHZL2-16S2M-M9BVL-16
30,290
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091812MHZL2-16S2M-M9BVS-16
26,380
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091821MHZL2-16S3-16
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091837MHZL2-16S3-M9B-16
28,660
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24091846MHZL2-16S3-M9BL-16
29,320
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする