曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-20D~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18内容量1個
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24092327MHZL2-20D-20
26,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
24093535MHZL2-20D1-20
26,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24093544MHZL2-20D1-F8BZ-20
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093562MHZL2-20D1-M9B-20
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093571MHZL2-20D1-M9BL-20
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093587MHZL2-20D1-M9BLS-20
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093596MHZL2-20D1-M9BS-20
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093605MHZL2-20D1-M9BV-20
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093614MHZL2-20D1-M9BVL-20
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093623MHZL2-20D1-M9BVLS-20
29,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093632MHZL2-20D1-M9BW-20
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093641MHZL2-20D1-M9BWL-20
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093657MHZL2-20D1-M9BWS-20
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093666MHZL2-20D1-M9BWSDPC-20
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093675MHZL2-20D1-M9BWVS-20
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093684MHZL2-20D1-M9N-20
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093693MHZL2-20D1-M9NL-20
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093702MHZL2-20D1-M9NS-20
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093711MHZL2-20D1-M9NSDPC-20
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093727MHZL2-20D1-M9NVL-20
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093736MHZL2-20D1-M9NW-20
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093745MHZL2-20D1-M9NWL-20
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093754MHZL2-20D1-M9NWS-20
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093763MHZL2-20D1-M9NWVS-20
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093912MHZL2-20D1-Y7BW-20
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093921MHZL2-20D1-Y7BWS-20
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093937MHZL2-20D1-Y7BWSDPC-20
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093772MHZL2-20D1-Y59A-20
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093781MHZL2-20D1-Y59AL-20
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093797MHZL2-20D1-Y59ALS-20
30,030
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093806MHZL2-20D1-Y59AS-20
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093815MHZL2-20D1-Y59B-20
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093824MHZL2-20D1-Y59BL-20
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093833MHZL2-20D1-Y59BLS-20
29,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093842MHZL2-20D1-Y59BS-20
29,650
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093851MHZL2-20D1-Y69AL-20
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093867MHZL2-20D1-Y69ALS-20
30,030
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093876MHZL2-20D1-Y69AS-20
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093885MHZL2-20D1-Y69B-20
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093894MHZL2-20D1-Y69BL-20
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093903MHZL2-20D1-Y69BLS-20
29,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093946MHZL2-20D1E-Y69B-20
32,890
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24093955MHZL2-20D2-20
26,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
24093964MHZL2-20D2-F8BL-20
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24093991MHZL2-20D2-M9B-20
32,010
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24094007MHZL2-20D2-M9BL-20
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24094016MHZL2-20D2-M9BLS-20
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24094025MHZL2-20D2-M9BMDPC-20
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24094034MHZL2-20D2-M9BS-20
29,210
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24094043MHZL2-20D2-M9BV-20
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする