リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25C~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-25C~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)25作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)22使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7使用流体空気給油無給油把持力内径把持力85内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24095967MHZL2-25C
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096186MHZL2-25C1
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24096195MHZL2-25C1-M9B
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24096204MHZL2-25C2
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24096213MHZL2-25C2-F8B
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24096222MHZL2-25C2-M9BWVL
38,780
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24096231MHZL2-25C2-M9BWVSDPC
42,520
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24096256MHZL2-25C2-Y7BWVL
40,320
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24096247MHZL2-25C2-Y69B
37,790
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24096265MHZL2-25C3
31,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24096274MHZL2-25C3M
31,390
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24095976MHZL2-25C-M9BL
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24095985MHZL2-25C-M9BWSDPC
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24095994MHZL2-25C-M9BWVSDPC
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096003MHZL2-25C-M9BWZ
38,780
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096012MHZL2-25C-M9N
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096021MHZL2-25C-M9NL
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096037MHZL2-25C-M9NW
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096046MHZL2-25C-M9NWL
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096055MHZL2-25C-M9PWSDPC
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096143MHZL2-25C-Y7BWSDPC
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096064MHZL2-25C-Y59A
37,900
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096073MHZL2-25C-Y59AL
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096082MHZL2-25C-Y59BS
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096091MHZL2-25C-Y59BZ
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096107MHZL2-25C-Y69AL
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096116MHZL2-25C-Y69B
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096125MHZL2-25C-Y69BL
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096134MHZL2-25C-Y69BLS
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24096152MHZL2-25CM
31,390
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24096161MHZL2-25CM-M9BWL
38,210
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24096177MHZL2-25CM-Y59BL
38,540
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする