曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA1~) - SMC

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

内容量1個
全193種類を絞り込む
角度調整範囲
193種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
角度調整範囲
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24501005MSQA1A-0~190°-
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501014MSQA1A-F8B-0~190°-
33,220
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501023MSQA1A-F8BZ-0~190°-
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501041MSQA1A-M9B-0~190°-
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501057MSQA1A-M9BL-0~190°-
34,540
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501066MSQA1A-M9BW-0~190°-
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501075MSQA1A-M9BWL-0~190°-
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501084MSQA1A-M9N-0~190°-
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501093MSQA1A-M9NL-0~190°-
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501102MSQA1AE-0~190°-
28,270
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501111MSQA1AE-F8B-0~190°-
33,220
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501127MSQA1AE-F8BL-0~190°-
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501136MSQA1AE-F8BZ-0~190°-
34,540
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501145MSQA1AE-M9B-0~190°-
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501154MSQA1AE-M9BL-0~190°-
34,540
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501163MSQA10A-0~190°-
63,690
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501172MSQA10A-A90-0~190°-
65,780
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501181MSQA10A-A90L-0~190°-
66,440
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501197MSQA10A-A93-0~190°-
67,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501206MSQA10A-A93L-0~190°-
67,760
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501215MSQA10A-A93V-0~190°-
67,760
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501224MSQA10A-A93VL-0~190°-
68,420
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501233MSQA10A-A93VLS-0~190°-
66,060
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501242MSQA10A-A96-0~190°-
67,320
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501267MSQA10A-M9B-0~190°-
69,300
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501276MSQA10A-M9BAL-0~190°-
72,160
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501285MSQA10A-M9BL-0~190°-
69,960
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24501294MSQA10A-M9BV-0~190°-
70,180
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501303MSQA10A-M9BVL-0~190°-
70,840
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501312MSQA10A-M9BW-0~190°-
69,850
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501321MSQA10A-M9BWL-0~190°-
70,510
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24501337MSQA10A-M9BWZ-0~190°-
71,170
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501346MSQA10A-M9BZ-0~190°-
70,730
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501355MSQA10A-M9N-0~190°-
69,520
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501364MSQA10A-M9NL-0~190°-
70,180
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501373MSQA10A-M9NV-0~190°-
70,180
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501382MSQA10A-M9NVL-0~190°-
70,840
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501391MSQA10A-M9NW-0~190°-
69,850
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501407MSQA10A-M9NWV-0~190°-
70,510
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501416MSQA10A-M9PL-0~190°-
70,180
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24501425MSQA10H2標準形180°各揺動端±3°-
72,490
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501434MSQA10H2-A93標準形180°各揺動端±3°-
75,900
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501443MSQA10H2-A93L標準形180°各揺動端±3°-
76,560
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501452MSQA10H2-A93V標準形180°各揺動端±3°-
76,560
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501477MSQA10H2-M9B標準形180°各揺動端±3°-
78,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501486MSQA10H2-M9BL標準形180°各揺動端±3°-
78,760
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501495MSQA10H2-M9BV標準形180°各揺動端±3°-
78,980
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501504MSQA10H2-M9BVL標準形180°各揺動端±3°-
79,640
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501513MSQA10H2-M9BW標準形180°各揺動端±3°-
78,650
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24501522MSQA10H2-M9BWL標準形180°各揺動端±3°-
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする