曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA2~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA2~) - SMC

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

内容量1個
全193種類を絞り込む
角度調整範囲
193種類すべて表示中
注文コード
品番
角度調整範囲
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24502931MSQA2A0~190°--
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24502947MSQA2A-F8B0~190°--
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24502956MSQA2A-F8BL0~190°--
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24502965MSQA2A-M9B0~190°--
34,210
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24502974MSQA2A-M9BL0~190°--
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24502983MSQA2A-M9N0~190°--
34,430
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24502992MSQA2A-M9NL0~190°--
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503001MSQA2AE0~190°--
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24503017MSQA2AE-F8BL0~190°--
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24503026MSQA2AE-F8N0~190°--
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24503035MSQA2AE-F8NLS0~190°--
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24503044MSQA2AE-M9B0~190°--
34,210
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24503053MSQA20A0~190°--
68,090
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24503062MSQA20A-A930~190°--
71,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503071MSQA20A-A93L0~190°--
72,160
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503087MSQA20A-A93S0~190°--
69,800
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503096MSQA20A-A93V0~190°--
72,160
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503105MSQA20A-A93VL0~190°--
72,820
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503114MSQA20A-A960~190°--
71,720
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503132MSQA20A-M9B0~190°--
73,700
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503141MSQA20A-M9BAL0~190°--
76,560
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503157MSQA20A-M9BL0~190°--
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503166MSQA20A-M9BV0~190°--
74,580
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503175MSQA20A-M9BVL0~190°--
75,240
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503184MSQA20A-M9BW0~190°--
74,250
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503193MSQA20A-M9BWL0~190°--
74,910
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503202MSQA20A-M9BWVL0~190°--
75,570
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503211MSQA20A-M9BZ0~190°--
75,130
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503227MSQA20A-M9N0~190°--
73,920
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503236MSQA20A-M9NL0~190°--
74,580
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503245MSQA20A-M9NV0~190°--
74,580
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503254MSQA20A-M9NWL0~190°--
74,910
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503263MSQA20A-M9P0~190°--
73,920
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503272MSQA20A-M9PSDPC0~190°--
78,320
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503281MSQA20A-M9PWVSDPC0~190°--
79,310
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503297MSQA20H2各揺動端±3°-標準形180°
76,890
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503306MSQA20H2-A93各揺動端±3°-標準形180°
80,300
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503315MSQA20H2-A93L各揺動端±3°-標準形180°
80,960
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503324MSQA20H2-A93V各揺動端±3°-標準形180°
80,960
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503333MSQA20H2-A93VL各揺動端±3°-標準形180°
81,620
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503342MSQA20H2-M9B各揺動端±3°-標準形180°
82,500
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503421MSQA20H2-M9B3各揺動端±3°-標準形180°
85,310
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503351MSQA20H2-M9BL各揺動端±3°-標準形180°
83,160
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503367MSQA20H2-M9BL3各揺動端±3°-標準形180°
86,300
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503376MSQA20H2-M9BV各揺動端±3°-標準形180°
83,380
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503385MSQA20H2-M9BVL各揺動端±3°-標準形180°
84,040
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503394MSQA20H2-M9BVZ各揺動端±3°-標準形180°
84,700
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503403MSQA20H2-M9BW各揺動端±3°-標準形180°
83,050
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503412MSQA20H2-M9BWL各揺動端±3°-標準形180°
83,710
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24503437MSQA20H2-M9N各揺動端±3°-標準形180°
82,720
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする