ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA50~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA50~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQA50~) - SMC

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

内容量1個
全179種類を絞り込む
角度調整範囲
179種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
角度調整範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24506876MSQA50A--0~190°
77,880
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506885MSQA50A-A90--0~190°
79,970
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506894MSQA50A-A90L--0~190°
80,630
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506903MSQA50A-A90VL--0~190°
81,290
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506912MSQA50A-A93--0~190°
81,290
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506921MSQA50A-A93L--0~190°
81,950
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506937MSQA50A-A93L3--0~190°
83,990
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506946MSQA50A-A93V--0~190°
81,950
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506955MSQA50A-A93VL--0~190°
82,610
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506964MSQA50A-A96--0~190°
81,510
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506973MSQA50A-A964--0~190°
85,140
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506982MSQA50A-M9B--0~190°
83,490
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24506991MSQA50A-M9BA--0~190°
85,690
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507007MSQA50A-M9BAL--0~190°
86,350
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507016MSQA50A-M9BL--0~190°
84,150
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507025MSQA50A-M9BV--0~190°
84,370
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507034MSQA50A-M9BVL--0~190°
85,030
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507043MSQA50A-M9BW--0~190°
84,040
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507052MSQA50A-M9BWL--0~190°
84,700
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507061MSQA50A-M9BWV--0~190°
84,700
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507077MSQA50A-M9N--0~190°
83,710
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507086MSQA50A-M9NL--0~190°
84,370
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507095MSQA50A-M9NV--0~190°
84,370
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507104MSQA50A-M9NWL--0~190°
84,700
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507113MSQA50H2標準形180°-各揺動端±3°
89,650
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507122MSQA50H2-A90標準形180°-各揺動端±3°
91,740
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507131MSQA50H2-A90L標準形180°-各揺動端±3°
92,400
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507147MSQA50H2-A93標準形180°-各揺動端±3°
93,060
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507156MSQA50H2-A93L標準形180°-各揺動端±3°
93,720
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507165MSQA50H2-A93V標準形180°-各揺動端±3°
93,720
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507174MSQA50H2-A93VL標準形180°-各揺動端±3°
94,380
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507183MSQA50H2-A96標準形180°-各揺動端±3°
93,280
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507192MSQA50H2-M9B標準形180°-各揺動端±3°
95,260
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507201MSQA50H2-M9BAL標準形180°-各揺動端±3°
98,120
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507217MSQA50H2-M9BAZ標準形180°-各揺動端±3°
98,780
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507226MSQA50H2-M9BL標準形180°-各揺動端±3°
95,920
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507235MSQA50H2-M9BS標準形180°-各揺動端±3°
92,460
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507244MSQA50H2-M9BV標準形180°-各揺動端±3°
96,140
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507253MSQA50H2-M9BVL標準形180°-各揺動端±3°
96,800
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507262MSQA50H2-M9BVZ標準形180°-各揺動端±3°
97,460
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507271MSQA50H2-M9BW標準形180°-各揺動端±3°
95,810
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507287MSQA50H2-M9BWL標準形180°-各揺動端±3°
96,470
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507296MSQA50H2-M9BWZ標準形180°-各揺動端±3°
97,130
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507305MSQA50H2-M9N標準形180°-各揺動端±3°
95,480
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507314MSQA50H2-M9NL標準形180°-各揺動端±3°
96,140
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507323MSQA50H2-M9NV標準形180°-各揺動端±3°
96,140
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507332MSQA50H2-M9P標準形180°-各揺動端±3°
95,480
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507341MSQA50H3標準形90°-各揺動端±3°
89,650
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507357MSQA50H3-A93標準形90°-各揺動端±3°
93,060
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24507366MSQA50H3-A93L標準形90°-各揺動端±3°
93,720
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする