ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30A~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30A~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30A~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30A~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30A~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30A~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30A~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30A~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30A~) - SMC

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)21サイズ30クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24517141MSQB30A
46,370
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517157MSQB30A-A90
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517166MSQB30A-A90L
49,120
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517184MSQB30A-A90L3
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517193MSQB30A-A90L4
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517175MSQB30A-A90LS
47,740
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517202MSQB30A-A90S
47,410
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517211MSQB30A-A90V
49,120
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517227MSQB30A-A90VL
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517245MSQB30A-A93
49,780
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517254MSQB30A-A93L
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517272MSQB30A-A93L3
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517281MSQB30A-A93L4
54,510
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517263MSQB30A-A93LS
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517297MSQB30A-A93S
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517306MSQB30A-A93V
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517315MSQB30A-A93VL
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517333MSQB30A-A93VL3
53,460
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517324MSQB30A-A93VLS
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517342MSQB30A-A93VS
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517367MSQB30A-A96
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517376MSQB30A-A96L
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517385MSQB30A-A96V
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517236MSQB30A-A903
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517351MSQB30A-A935
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517394MSQB30A-M9B
51,980
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517403MSQB30A-M9BA
54,180
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517412MSQB30A-M9BAL
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517421MSQB30A-M9BAZ
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517437MSQB30A-M9BL
52,640
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517455MSQB30A-M9BL3
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517464MSQB30A-M9BL4
58,910
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517446MSQB30A-M9BLS
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517473MSQB30A-M9BM
52,310
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517482MSQB30A-M9BS
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517491MSQB30A-M9BV
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517507MSQB30A-M9BVL
53,520
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517516MSQB30A-M9BVLS
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517525MSQB30A-M9BW
52,530
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517622MSQB30A-M9BW3
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517534MSQB30A-M9BWL
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517543MSQB30A-M9BWMDPC
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517552MSQB30A-M9BWS
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517561MSQB30A-M9BWSDPC
56,930
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517577MSQB30A-M9BWV
53,190
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517586MSQB30A-M9BWVL
53,850
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517595MSQB30A-M9BWVSDPC
57,590
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517604MSQB30A-M9BWVZ
54,510
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517613MSQB30A-M9BWZ
53,850
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517631MSQB30A-M9BZ
53,410
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする