曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB3A~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB3A~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB3A~) - SMC

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)10サイズ3クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24516886MSQB3A
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516895MSQB3A-F8B
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516904MSQB3A-F8BL
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516913MSQB3A-F8NL
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516922MSQB3A-M9B
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516931MSQB3A-M9BL
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516947MSQB3A-M9BLS
34,270
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516956MSQB3A-M9BS
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516965MSQB3A-M9BWL
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516974MSQB3A-M9BWSDPC
41,690
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516983MSQB3A-M9N
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24516992MSQB3A-M9NL
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517001MSQB3A-M9NWL
37,950
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517017MSQB3AE
31,130
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517026MSQB3AE-F8B
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517035MSQB3AE-F8BL
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517044MSQB3AE-F8N
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517053MSQB3AE-M9B
36,740
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517062MSQB3AE-M9BAL
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517071MSQB3AE-M9BL
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517087MSQB3AE-M9BS
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32073842MSQB3AE-M9BSDPC
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517096MSQB3AE-M9BW
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517105MSQB3AE-M9N
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517114MSQB3AE-M9NL
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517123MSQB3AE-M9NW
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24517132MSQB3AE-M9NZ
38,280
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする