曜日別特売

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQXB~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQXB~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQXB~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQXB~) - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQXB~) - SMC

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。

使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気内容量1個
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
角度調整範囲
揺動角度(°)
シリンダ内径(Φmm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24524376MSQXB10A0~190°-1510
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524385MSQXB10A-A93VL0~190°-1510
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524394MSQXB10A-A93VS0~190°-1510
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524403MSQXB10A-M9BAL0~190°-1510
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32027301MSQXB10A-M9BL0~190°-1510
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524412MSQXB10A-M9BW0~190°-1510
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524421MSQXB10A-M9BWL0~190°-1510
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524437MSQXB10A-M9N0~190°-1510
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524446MSQXB10A-M9NL0~190°-1510
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524455MSQXB10A-M9NWL0~190°-1510
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524464MSQXB10AX-A93VS-X150-1801510
41,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24524473MSQXB20A0~190°-1820
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524482MSQXB20A-A93V0~190°-1820
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524491MSQXB20A-M9B0~190°-1820
50,270
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524507MSQXB20A-M9BL0~190°-1820
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524516MSQXB20A-M9BL30~190°-1820
54,070
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524525MSQXB20A-M9BVL0~190°-1820
51,810
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524534MSQXB20A-M9BW0~190°-1820
50,820
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524543MSQXB20A-M9BWL0~190°-1820
51,480
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524552MSQXB20A-M9NL0~190°-1820
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524561MSQXB30A0~190°-2130
49,060
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524577MSQXB30A-A93L0~190°-2130
53,130
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524586MSQXB30A-M9B0~190°-2130
54,670
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524595MSQXB30A-M9BW0~190°-2130
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524604MSQXB30A-M9BWL0~190°-2130
55,880
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524613MSQXB30A-M9N0~190°-2130
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32057925MSQXB30A-M9NAL0~190°-2130
57,530
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32057916MSQXB30A-M9NW0~190°-2130
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524622MSQXB30AX-A93L-X150-1802130
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24524631MSQXB30AX-A93L-X152-1802130
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24524647MSQXB30AX-M9B-X150-1802130
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24524656MSQXB30AX-M9B-X151-902130
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24524665MSQXB50A0~190°-2550
55,830
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524674MSQXB50A-A930~190°-2550
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524683MSQXB50A-M9BAL0~190°-2550
64,300
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524692MSQXB50A-M9BL0~190°-2550
62,100
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524701MSQXB50A-M9BVL0~190°-2550
62,980
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524717MSQXB50A-M9BWV0~190°-2550
62,650
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524726MSQXB50A-M9BZ0~190°-2550
62,870
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524735MSQXB50A-M9N0~190°-2550
61,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524744MSQXB50A-M9N40~190°-2550
67,490
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524753MSQXB50A-M9P0~190°-2550
61,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24524762MSQXB50AX-A93-X150-1802550
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24524771MSQXB50AX-A93-X152-1802550
79,040
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24524787MSQXB50AX-X153-902550
75,630
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする