ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (MDSUA~) - SMC

・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整可能。揺動端±5° (ダブル±2.5°)
・テーブル面の振れ精度:0.03mm以内(MSUA)
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチ付の場合ボディ側面のみ)
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・オートスイッチ付(MDSUシリーズ:MDSUA、MDSUB)

内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22832844MDSUA1-180S180°(S) シングルベーン
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832853MDSUA1-180S-S99180°(S) シングルベーン
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832862MDSUA1-180S-S99L180°(S) シングルベーン
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832871MDSUA1-180S-S99V180°(S) シングルベーン
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832887MDSUA1-180S-S99VL180°(S) シングルベーン
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832896MDSUA1-180S-T99180°(S) シングルベーン
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832905MDSUA1-180S-T99L180°(S) シングルベーン
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832914MDSUA1-180S-T99S180°(S) シングルベーン
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832923MDSUA1-180S-T99V180°(S) シングルベーン
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832932MDSUA1-180S-T99VL180°(S) シングルベーン
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832941MDSUA1-180S-T99VS180°(S) シングルベーン
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832957MDSUA1-180S-90180°(S) シングルベーン
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832966MDSUA1-180S-90A180°(S) シングルベーン
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832975MDSUA1-180S-93A180°(S) シングルベーン
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832984MDSUA1-180S-93AL180°(S) シングルベーン
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22832993MDSUA1-180S-93ALS180°(S) シングルベーン
35,480
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833002MDSUA1-180S-93AZ180°(S) シングルベーン
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833011MDSUA1-180S-97180°(S) シングルベーン
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833027MDSUA1-180S-97L180°(S) シングルベーン
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833036MDSUA1-90S90°(S) シングルベーン
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833045MDSUA1-90S-S9990°(S) シングルベーン
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833054MDSUA1-90S-S99L90°(S) シングルベーン
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833063MDSUA1-90S-S99V90°(S) シングルベーン
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833072MDSUA1-90S-S99VL90°(S) シングルベーン
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833081MDSUA1-90S-T9990°(S) シングルベーン
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833097MDSUA1-90S-T99L90°(S) シングルベーン
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833106MDSUA1-90S-T99V90°(S) シングルベーン
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833115MDSUA1-90S-T99VL90°(S) シングルベーン
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833124MDSUA1-90S-93A90°(S) シングルベーン
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833133MDSUA1-90S-93AL90°(S) シングルベーン
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833142MDSUA1-90S-93AS90°(S) シングルベーン
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833151MDSUA1-90S-93AZ90°(S) シングルベーン
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833167MDSUA1-90S-9790°(S) シングルベーン
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833176MDSUA1-90S-97L90°(S) シングルベーン
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833185MDSUA20-180S180°(S) シングルベーン
37,130
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833194MDSUA20-180S-R73180°(S) シングルベーン
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833203MDSUA20-180S-R73L180°(S) シングルベーン
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833212MDSUA20-180S-R80180°(S) シングルベーン
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833221MDSUA20-180S-S7PSDPC180シングルベーン
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833237MDSUA20-180S-S79180°(S) シングルベーン
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833246MDSUA20-180S-S79L180°(S) シングルベーン
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833255MDSUA20-180S-T79180°(S) シングルベーン
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833264MDSUA20-180S-T79C180°(S) シングルベーン
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833273MDSUA20-180S-T79CL180°(S) シングルベーン
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833282MDSUA20-180S-T79L180°(S) シングルベーン
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833291MDSUA20-90S90°(S) シングルベーン
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833307MDSUA20-90S-R7390°(S) シングルベーン
41,420
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833316MDSUA20-90S-R73CL90°(S) シングルベーン
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833325MDSUA20-90S-R73L90°(S) シングルベーン
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22833334MDSUA20-90S-S7990°(S) シングルベーン
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする