曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUD32-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUD32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD32-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
全127種類を絞り込む
ストローク(mm)
127種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36400892MDUD32-100DMZ-A90100(D) 複動形
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400901MDUD32-100DMZ-A93100(D) 複動形
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400917MDUD32-100DZ-M9BAL100(D) 複動形
20,850
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400926MDUD32-10DMZ10(D) 複動形
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400935MDUD32-15DMZ15(D) 複動形
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400944MDUD32-15DMZ-A93VL15(D) 複動形
15,240
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400953MDUD32-20DMZ20(D) 複動形
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400962MDUD32-20DMZ-A93L20(D) 複動形
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400971MDUD32-25DMZ25(D) 複動形
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400987MDUD32-25DZ25(D) 複動形
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36400996MDUD32-30DMZ-M9BWL30(D) 複動形
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401005MDUD32-50DMZ50(D) 複動形
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401014MDUD32-50DMZ-A9350(D) 複動形
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401023MDUD32-50DZ-M9BAL50(D) 複動形
19,750
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401032MDUD32-75DMZ75(D) 複動形
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401041MDUD32-75DMZ-M9BWL75(D) 複動形
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401057MDUD32-80DMZ80(D) 複動形
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36401066MDUD32-80DMZ-A9380(D) 複動形
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36401075MDUD32-80DMZ-A93V80(D) 複動形
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36401084MDUD32-85DMZ85(D) 複動形
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36401093MDUD32-85DMZ-A93V85(D) 複動形
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22902941MDUD32-5D5複動片ロッド
9,350
取扱い終了
返品不可
22902957MDUD32-5DM5複動片ロッド
9,350
取扱い終了
返品不可
22902966MDUD32-5DM-A73S5複動片ロッド
11,300
取扱い終了
返品不可
22902975MDUD32-5S5押出し単動形
10,250
取扱い終了
返品不可
22902984MDUD32-5SM5押出し単動形
10,250
取扱い終了
返品不可
22902993MDUD32-5T5引込み単動形
10,250
取扱い終了
返品不可
22903002MDUD32-5TM5引込み単動形
10,250
取扱い終了
返品不可
22902257MDUD32-10D10複動片ロッド
9,450
取扱い終了
返品不可
22902266MDUD32-10D-F7BVZS10複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
22902275MDUD32-10DM10複動片ロッド
9,450
取扱い終了
返品不可
22902284MDUD32-10DM-A7310複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
22902293MDUD32-10DM-A73L10複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
22902302MDUD32-10DM-F7BVL10複動片ロッド
15,950
取扱い終了
返品不可
22902311MDUD32-10DM-F7BWVS10複動片ロッド
13,250
取扱い終了
返品不可
22902327MDUD32-10DM-M9BWVS10複動片ロッド
12,550
取扱い終了
返品不可
22902336MDUD32-10S10押出し単動形
10,350
取扱い終了
返品不可
22902345MDUD32-10SM10押出し単動形
10,350
取扱い終了
返品不可
22902354MDUD32-10T10引込み単動形
10,350
取扱い終了
返品不可
22902363MDUD32-10TM10引込み単動形
10,350
取扱い終了
返品不可
22902467MDUD32-15D15複動片ロッド
9,550
取扱い終了
返品不可
22902476MDUD32-15DM15複動片ロッド
9,550
取扱い終了
返品不可
22902485MDUD32-15DM-J79L15複動片ロッド
16,050
取扱い終了
返品不可
22902546MDUD32-20D20複動片ロッド
9,650
取扱い終了
返品不可
22902555MDUD32-20DM20複動片ロッド
9,650
取扱い終了
返品不可
22902564MDUD32-20DM-A73L20複動片ロッド
14,150
取扱い終了
返品不可
22902607MDUD32-25D25複動片ロッド
9,750
取扱い終了
返品不可
22902616MDUD32-25D-A73L25複動片ロッド
14,250
取扱い終了
返品不可
22902625MDUD32-25DM25複動片ロッド
9,750
取扱い終了
返品不可
22902634MDUD32-25DM-A7325複動片ロッド
13,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする