曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUD40-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)40内容量1個
全155種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
155種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22904147MDUD40-25DM-P5DWZ25複動片ロッド
26,600
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22904411MDUD40-45DM-P5DWZ45複動片ロッド
27,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22903474MDUD40-100DM-P5DWZ100複動片ロッド
28,850
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22903535MDUD40-125D-P5DWL125複動片ロッド
28,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
22903851MDUD40-150DM-P5DWL150複動片ロッド
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22903867MDUD40-150DM-P5DWZ150複動片ロッド
30,350
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36401102MDUD40-100DMZ100(D) 複動形
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401111MDUD40-125DMZ125(D) 複動形
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401127MDUD40-140DMZ-M9BWLS140(D) 複動形
20,520
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36401136MDUD40-250DMZ250(D) 複動形
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401145MDUD40-250DZ250(D) 複動形
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36401154MDUD40-30DMZ-M9BAL30(D) 複動形
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401163MDUD40-35DMZ-M9BW35(D) 複動形
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36401172MDUD40-40DMZ-M9BV40(D) 複動形
19,970
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401181MDUD40-50DMZ50(D) 複動形
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401197MDUD40-50DMZ-A93S50(D) 複動形
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401206MDUD40-75DMZ75(D) 複動形
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401215MDUD40-75DMZ-A9375(D) 複動形
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36401224MDUD40-75DMZ-A93V75(D) 複動形
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
22904427MDUD40-5D5複動片ロッド
11,200
取扱い終了
返品不可
22904436MDUD40-5DM5複動片ロッド
11,200
取扱い終了
返品不可
22904445MDUD40-5S5押出し単動形
12,100
取扱い終了
返品不可
22904454MDUD40-5SM5押出し単動形
12,100
取扱い終了
返品不可
22904463MDUD40-5T5引込み単動形
12,100
取扱い終了
返品不可
22904472MDUD40-5TM5引込み単動形
12,100
取扱い終了
返品不可
22903307MDUD40-10D10複動片ロッド
11,350
取扱い終了
返品不可
22903316MDUD40-10D-A73L10複動片ロッド
15,850
取扱い終了
返品不可
22903325MDUD40-10DM10複動片ロッド
11,350
取扱い終了
返品不可
22903334MDUD40-10DM-A73LS10複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
22903343MDUD40-10S10押出し単動形
12,250
取扱い終了
返品不可
22903352MDUD40-10SM10押出し単動形
12,250
取扱い終了
返品不可
22903361MDUD40-10T10引込み単動形
12,250
取扱い終了
返品不可
22903377MDUD40-10TM10引込み単動形
12,250
取扱い終了
返品不可
22903614MDUD40-15D15複動片ロッド
11,500
取扱い終了
返品不可
22903623MDUD40-15DM15複動片ロッド
11,500
取扱い終了
返品不可
22903632MDUD40-15DM-A73H15複動片ロッド
15,400
取扱い終了
返品不可
22903641MDUD40-15DM-J7915複動片ロッド
17,400
取扱い終了
返品不可
22903657MDUD40-15DM-J79W15複動片ロッド
19,100
取扱い終了
返品不可
22903666MDUD40-15DM-J79WS15複動片ロッド
15,300
取扱い終了
返品不可
22903675MDUD40-15S15押出し単動形
12,400
取扱い終了
返品不可
22903684MDUD40-15SM15押出し単動形
12,400
取扱い終了
返品不可
22903693MDUD40-15T15引込み単動形
12,400
取扱い終了
返品不可
22903702MDUD40-15T-J79Z15引込み単動形
19,500
取扱い終了
返品不可
22903711MDUD40-15TM15引込み単動形
12,400
取扱い終了
返品不可
22903727MDUD40-15TM-J7915引込み単動形
18,300
取扱い終了
返品不可
22903736MDUD40-15TM-J79Z15引込み単動形
19,500
取扱い終了
返品不可
22903745MDUD40-15TM-M9BWZ15引込み単動形
19,200
取扱い終了
返品不可
22903894MDUD40-20D20複動片ロッド
11,650
取扱い終了
返品不可
22903903MDUD40-20D-F7BWV20複動片ロッド
19,250
取扱い終了
返品不可
22903912MDUD40-20DM20複動片ロッド
11,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする