曜日別特売

プレートシリンMUシリーズ (MDUG32-~)

プレートシリンMUシリーズ (MDUG32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUG32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUG32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUG32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUG32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUG32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUG32-~) - SMCプレートシリンMUシリーズ (MDUG32-~) - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)32内容量1個
全143種類を絞り込む
ストローク(mm)
143種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36402791MDUG32-10DZ-M9BV10(D) 複動形
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402807MDUG32-10DZ-M9NV10(D) 複動形
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402816MDUG32-113DMZ-A93V113(D) 複動形
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36402825MDUG32-15DMZ-M9BV15(D) 複動形
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402834MDUG32-15DMZ-M9BVL15(D) 複動形
17,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402843MDUG32-25DMZ25(D) 複動形
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402852MDUG32-30DZ30(D) 複動形
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402861MDUG32-35DMZ35(D) 複動形
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
36402877MDUG32-40DMZ40(D) 複動形
10,560
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402886MDUG32-50DMZ-M9BW50(D) 複動形
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402895MDUG32-50DMZ-M9BWV50(D) 複動形
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402904MDUG32-50DZ50(D) 複動形
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402913MDUG32-50DZ-A93LS50(D) 複動形
12,820
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402922MDUG32-50DZ-M9BV50(D) 複動形
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36402931MDUG32-60DMZ60(D) 複動形
11,330
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36402947MDUG32-75DMZ-M9BVS75(D) 複動形
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22919994MDUG32-5D5複動片ロッド
8,900
取扱い終了
返品不可
22920003MDUG32-5DM5複動片ロッド
8,900
取扱い終了
返品不可
22920012MDUG32-5S5押出し単動形
9,800
取扱い終了
返品不可
22920021MDUG32-5SM5押出し単動形
9,800
取扱い終了
返品不可
22920037MDUG32-5T5引込み単動形
9,800
取扱い終了
返品不可
22920046MDUG32-5TM5引込み単動形
9,800
取扱い終了
返品不可
22919005MDUG32-10D10複動片ロッド
9,000
取扱い終了
返品不可
22919014MDUG32-10D-A7310複動片ロッド
12,900
取扱い終了
返品不可
22919023MDUG32-10D-A73L10複動片ロッド
13,500
取扱い終了
返品不可
22919032MDUG32-10D-F7BV10複動片ロッド
14,900
取扱い終了
返品不可
22919041MDUG32-10D-F7NV10複動片ロッド
15,000
取扱い終了
返品不可
22919057MDUG32-10D-M9BV10複動片ロッド
14,900
取扱い終了
返品不可
22919066MDUG32-10DM10複動片ロッド
9,000
取扱い終了
返品不可
22919075MDUG32-10DM-A72LS10複動片ロッド
11,250
取扱い終了
返品不可
22919084MDUG32-10DM-A73L10複動片ロッド
13,500
取扱い終了
返品不可
22919093MDUG32-10DM-A73LS10複動片ロッド
11,250
取扱い終了
返品不可
22919102MDUG32-10DM-F7BV10複動片ロッド
14,900
取扱い終了
返品不可
22919111MDUG32-10DM-J79CS10複動片ロッド
12,550
取扱い終了
返品不可
22919127MDUG32-10S10押出し単動形
9,900
取扱い終了
返品不可
22919136MDUG32-10SM10押出し単動形
9,900
取扱い終了
返品不可
22919145MDUG32-10T10引込み単動形
9,900
取扱い終了
返品不可
22919154MDUG32-10TM10引込み単動形
9,900
取扱い終了
返品不可
22919294MDUG32-15D15複動片ロッド
9,100
取扱い終了
返品不可
22919303MDUG32-15D-A7315複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
22919312MDUG32-15D-A73L15複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
22919321MDUG32-15D-A79WL15複動片ロッド
14,800
取扱い終了
返品不可
22919337MDUG32-15D-F7BV15複動片ロッド
15,000
取扱い終了
返品不可
22919346MDUG32-15D-J79C15複動片ロッド
16,200
取扱い終了
返品不可
22919355MDUG32-15D-J79CL15複動片ロッド
16,800
取扱い終了
返品不可
22919364MDUG32-15D-J79WS15複動片ロッド
12,900
取扱い終了
返品不可
22919373MDUG32-15DM15複動片ロッド
9,100
取扱い終了
返品不可
22919382MDUG32-15DM-A73L15複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
22919391MDUG32-15DM-A8015複動片ロッド
12,800
取扱い終了
返品不可
22919407MDUG32-15DM-F7BVL15複動片ロッド
15,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする