曜日別特売

ソレノイドバルブ (VZ3140-1~)

ソレノイドバルブ (VZ3140-1~) - SMCソレノイドバルブ (VZ3140-1~) - SMCソレノイドバルブ (VZ3140-1~) - SMCソレノイドバルブ (VZ3140-1~) - SMCソレノイドバルブ (VZ3140-1~) - SMCソレノイドバルブ (VZ3140-1~) - SMCソレノイドバルブ (VZ3140-1~) - SMCソレノイドバルブ (VZ3140-1~) - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

切換方式2位置シングル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気内容量1個
152件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31105706VZ3140-1D-MB-DIN形ターミナル:コネクタ付
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31105821VZ3140-1DS-MA-DIN形ターミナル:コネクタ付
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31105837VZ3140-1DS-X199-DIN形ターミナル:コネクタ付
9,130
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
31105943VZ3140-1DZB-MA-DIN形ターミナル:コネクタ付
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31105977VZ3140-1DZC-MA-DIN形ターミナル:コネクタ付
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31106022VZ3140-1G-X199-グロメット:リード線長さ300mm
7,980
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
31106056VZ3140-1GB-MA-グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
31106065VZ3140-1GB-MB-グロメット:リード線長さ300mm
10,340
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
31106126VZ3140-1GS-X199-グロメット:リード線長さ300mm
8,320
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
31106232VZ3140-1H-X199-グロメット:リード線長さ600mm
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
31106266VZ3140-1HC-MB-グロメット:リード線長さ600mm
10,620
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
31106677VZ3140-1LSB-MA-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31106704VZ3140-1LSC-MA-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,020
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31106747VZ3140-1LZ-X199-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
31106774VZ3140-1LZB-MA-L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
31105681VZ3140-1D-DIN形ターミナル:コネクタ付
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105724VZ3140-1D-01Rc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105733VZ3140-1D-01-QRc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105742VZ3140-1DB-DIN形ターミナル:コネクタ付
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105751VZ3140-1DB-01Rc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105776VZ3140-1DO-DIN形ターミナル:コネクタなし
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105803VZ3140-1DOS-DIN形ターミナル:コネクタなし
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105812VZ3140-1DS-DIN形ターミナル:コネクタ付
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105846VZ3140-1DS-01Rc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105855VZ3140-1DSB-DIN形ターミナル:コネクタ付
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105864VZ3140-1DSB-01Rc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105882VZ3140-1DZ-DIN形ターミナル:コネクタ付
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105916VZ3140-1DZ-01Rc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105907VZ3140-1DZ-Q-DIN形ターミナル:コネクタ付
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105934VZ3140-1DZB-DIN形ターミナル:コネクタ付
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105952VZ3140-1DZB-01Rc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105961VZ3140-1DZC-DIN形ターミナル:コネクタ付
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105986VZ3140-1DZC-01Rc1/8DIN形ターミナル:コネクタ付
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
31105995VZ3140-1Gサブプレートなしグロメット(リード線長さ300mm)
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106031VZ3140-1G-01Rc1/8サブプレート付グロメット(リード線長さ300mm)
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106047VZ3140-1GB-グロメット:リード線長さ300mm
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106074VZ3140-1GB-01Rc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106083VZ3140-1GC-グロメット:リード線長さ300mm
7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106092VZ3140-1GC-01Rc1/8グロメット:リード線長さ300mm
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106101VZ3140-1GS-グロメット:リード線長さ300mm
7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106135VZ3140-1GS-01Rc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106153VZ3140-1GSB-グロメット:リード線長さ300mm
7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106171VZ3140-1GSB-01Rc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106187VZ3140-1GSC-グロメット:リード線長さ300mm
7,410
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106196VZ3140-1GSC-01Rc1/8グロメット:リード線長さ300mm
8,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106205VZ3140-1H-グロメット:リード線長さ600mm
7,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106241VZ3140-1H-01Rc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106275VZ3140-1HS-グロメット:リード線長さ600mm
7,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106293VZ3140-1HS-01Rc1/8グロメット:リード線長さ600mm
8,460
取扱い終了
返品不可
代替品有
31106302VZ3140-1HSB-グロメット:リード線長さ600mm
7,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31105681VZ3140-1D28031254SYJ5140-1DVZ3140-1D 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280312544・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105724VZ3140-1D-0128031263SYJ5140-1D-01VZ3140-1D-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280312634・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105733VZ3140-1D-01-Q68973635SYJ5140-1D-01-QVZ3140-1D-01-Q SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 68973635SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105742VZ3140-1DB43334515SYJ5140-1DDVZ3140-1DB S Series(SYJ5140) SMC 43334515S Series(SYJ5140)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105751VZ3140-1DB-0128031281SYJ5140-1DD-01VZ3140-1DB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280312814・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105776VZ3140-1DO28031297SYJ5140-1DOVZ3140-1DO 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280312974・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105803VZ3140-1DOS28031297SYJ5140-1DOVZ3140-1DOS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280312974・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105812VZ3140-1DS28031254SYJ5140-1DVZ3140-1DS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280312544・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105846VZ3140-1DS-0128031263SYJ5140-1D-01VZ3140-1DS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280312634・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105855VZ3140-1DSB43334515SYJ5140-1DDVZ3140-1DSB S Series(SYJ5140) SMC 43334515S Series(SYJ5140)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105864VZ3140-1DSB-0128031281SYJ5140-1DD-01VZ3140-1DSB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280312814・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105882VZ3140-1DZ28031306SYJ5140-1DZVZ3140-1DZ 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313064・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105916VZ3140-1DZ-0128031324SYJ5140-1DZ-01VZ3140-1DZ-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313244・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105907VZ3140-1DZ-Q28031315SYJ5140-1DZ-QVZ3140-1DZ-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313154・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105934VZ3140-1DZB28031333SYJ5140-1DZDVZ3140-1DZB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313334・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105952VZ3140-1DZB-0128031342SYJ5140-1DZD-01VZ3140-1DZB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313424・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105961VZ3140-1DZC28031351SYJ5140-1DZEVZ3140-1DZC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313514・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105986VZ3140-1DZC-0128031367SYJ5140-1DZE-01VZ3140-1DZC-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313674・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31105995VZ3140-1G28031376SYJ5140-1GVZ3140-1G 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313764・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106031VZ3140-1G-0128031385SYJ5140-1G-01VZ3140-1G-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313854・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106047VZ3140-1GB28031394SYJ5140-1GDVZ3140-1GB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313944・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106074VZ3140-1GB-0128031403SYJ5140-1GD-01VZ3140-1GB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280314034・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106083VZ3140-1GC28031412SYJ5140-1GEVZ3140-1GC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280314124・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106092VZ3140-1GC-0128031421SYJ5140-1GE-01VZ3140-1GC-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280314214・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106101VZ3140-1GS28031376SYJ5140-1GVZ3140-1GS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313764・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106135VZ3140-1GS-0128031385SYJ5140-1G-01VZ3140-1GS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313854・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106153VZ3140-1GSB28031394SYJ5140-1GDVZ3140-1GSB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280313944・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106171VZ3140-1GSB-0128031403SYJ5140-1GD-01VZ3140-1GSB-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280314034・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106187VZ3140-1GSC28031412SYJ5140-1GEVZ3140-1GSC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280314124・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106196VZ3140-1GSC-0128031421SYJ5140-1GE-01VZ3140-1GSC-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280314214・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106205VZ3140-1H28031482SYJ5140-1HVZ3140-1H 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280314824・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106241VZ3140-1H-0128031491SYJ5140-1H-01VZ3140-1H-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280314914・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106275VZ3140-1HS28031482SYJ5140-1HVZ3140-1HS 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280314824・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106293VZ3140-1HS-0128031491SYJ5140-1H-01VZ3140-1HS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280314914・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31106302VZ3140-1HSB28031507SYJ5140-1HDVZ3140-1HSB 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280315074・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする