ソレノイドバルブ (VZ319~)

ソレノイドバルブ (VZ319~) - SMC
(1件のレビュー)

主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
使用流体
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31115691VZ3190-1D5空気AC100(50/60Hz)2位置シングル
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
31115892VZ3190-3G5空気AC110(50/60Hz)2位置シングル
7,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
31116014VZ3190-5GS5空気DC242位置シングル
8,320
取扱い終了
代替品有
31115481VZ319-1D--AC100(50/60Hz)-
6,350
取扱い終了
返品不可
31115497VZ319-1DZ--AC100(50/60Hz)-
6,750
取扱い終了
返品不可
31115506VZ319-1G--AC100(50/60Hz)-
5,550
取扱い終了
返品不可
31115515VZ319-1L--AC100(50/60Hz)-
5,850
取扱い終了
返品不可
31115524VZ319-1M--AC100(50/60Hz)-
5,850
取扱い終了
返品不可
31115533VZ319-2D--AC200(50/60Hz)-
6,580
取扱い終了
返品不可
31115542VZ319-2DZ--AC200(50/60Hz)-
6,980
取扱い終了
返品不可
31115551VZ319-2G--AC200(50/60Hz)-
5,780
取扱い終了
返品不可
31115567VZ319-2GS--AC200(50/60Hz)-
6,090
取扱い終了
返品不可
31115576VZ319-2L--AC200(50/60Hz)-
6,080
取扱い終了
返品不可
31115585VZ319-2M--AC200(50/60Hz)-
6,080
取扱い終了
返品不可
31115594VZ319-2MZ--AC200(50/60Hz)-
6,480
取扱い終了
返品不可
31115603VZ319-3D--AC110-
6,580
取扱い終了
返品不可
31115612VZ319-4DZ--AC220-
6,980
取扱い終了
返品不可
31115621VZ319-4LZ--AC220-
6,480
取扱い終了
返品不可
31115637VZ319-5D--DC24-
6,350
取扱い終了
返品不可
31115646VZ319-5DZ--DC24-
6,750
取扱い終了
返品不可
31115655VZ319-5G--DC24-
5,550
取扱い終了
返品不可
31115664VZ319-5GS--DC24-
5,860
取扱い終了
返品不可
31115673VZ319-5L--DC24-
5,850
取扱い終了
返品不可
31115682VZ319-5LZ--DC24-
6,250
取扱い終了
返品不可
31115707VZ3190-1DS5空気AC100(50/60Hz)2位置シングル
8,360
取扱い終了
返品不可
31115716VZ3190-1DZ5空気AC100(50/60Hz)2位置シングル
8,450
取扱い終了
返品不可
31115725VZ3190-1G5空気AC100(50/60Hz)2位置シングル
7,250
取扱い終了
返品不可
31115734VZ3190-1GS5空気AC100(50/60Hz)2位置シングル
7,560
取扱い終了
返品不可
31115743VZ3190-1L5空気AC100(50/60Hz)2位置シングル
7,550
取扱い終了
返品不可
31115752VZ3190-1LZ5空気AC100(50/60Hz)2位置シングル
7,950
取扱い終了
返品不可
31115761VZ3190-1M5空気AC100(50/60Hz)2位置シングル
7,550
取扱い終了
返品不可
31115777VZ3190-1MS5空気AC100(50/60Hz)2位置シングル
7,860
取扱い終了
返品不可
31115786VZ3190-1MZ5空気AC100(50/60Hz)2位置シングル
7,950
取扱い終了
返品不可
31115795VZ3190-2D5空気AC200(50/60Hz)2位置シングル
8,280
取扱い終了
返品不可
31115804VZ3190-2DS5空気AC200(50/60Hz)2位置シングル
8,590
取扱い終了
返品不可
31115813VZ3190-2DZ5空気AC200(50/60Hz)2位置シングル
8,680
取扱い終了
返品不可
31115822VZ3190-2G5空気AC200(50/60Hz)2位置シングル
7,480
取扱い終了
31115831VZ3190-2GS5空気AC200(50/60Hz)2位置シングル
7,790
取扱い終了
返品不可
31115847VZ3190-2L5空気AC200(50/60Hz)2位置シングル
7,780
取扱い終了
返品不可
31115856VZ3190-2LZ5空気AC200(50/60Hz)2位置シングル
8,180
取扱い終了
返品不可
31115865VZ3190-2M5空気AC200(50/60Hz)2位置シングル
7,780
取扱い終了
返品不可
31115874VZ3190-2MZ5空気AC200(50/60Hz)2位置シングル
8,180
取扱い終了
返品不可
31115883VZ3190-3D5空気AC110(50/60Hz)2位置シングル
8,280
取扱い終了
返品不可
31115901VZ3190-4D5空気AC220(50/60Hz)2位置シングル
8,280
取扱い終了
返品不可
31115917VZ3190-4DZ5空気AC220(50/60Hz)2位置シングル
8,680
取扱い終了
返品不可
31115926VZ3190-4G5空気AC220(50/60Hz)2位置シングル
7,480
取扱い終了
返品不可
31115935VZ3190-4GS5空気AC220(50/60Hz)2位置シングル
7,790
取扱い終了
返品不可
31115944VZ3190-4L5空気AC220(50/60Hz)2位置シングル
7,780
取扱い終了
返品不可
31115953VZ3190-4M5空気AC220(50/60Hz)2位置シングル
7,780
取扱い終了
返品不可
31115962VZ3190-4MZ5空気AC220(50/60Hz)2位置シングル
8,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31115691VZ3190-1D64710408SYJ5190-1D画像準備中SYJ5000 SeriesSMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31115892VZ3190-3G03470367SYJ5190-3G画像準備中SYJ5000 SeriesSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31116014VZ3190-5GS18393001SYJ5190-5GS画像準備中SYJ5000 SeriesSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31115847
2010-03-02
用途: 機械の部品

他で購入するより、はるかに値段が安かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする