曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ (VZS2350-~)

5ポートソレノイドバルブ (VZS2350-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VZS2350-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VZS2350-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VZS2350-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VZS2350-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VZS2350-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VZS2350-~) - SMC5ポートソレノイドバルブ (VZS2350-~) - SMC

・主弁構造がメタルシール。
・マニホールド連数の増減が容易 (分割形マニホールドベース)
・豊富な配線バリエーション。
・マニホールド型式:VV5ZS2,VV5ZS3

ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気・不活性ガス内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31038567VZS2350-1Gグロメット:リード線長さ300mmAC100(50/60Hz)
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038576VZS2350-1G-01グロメット:リード線長さ300mmAC100(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038603VZS2350-1Hグロメット:リード線長さ600mmAC100(50/60Hz)
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038612VZS2350-1H-01グロメット:リード線長さ600mmAC100(50/60Hz)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038646VZS2350-1KZK形プラグコネクタ:リード線付AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038655VZS2350-1KZ-01K形プラグコネクタ:リード線付AC100(50/60Hz)
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038664VZS2350-1KZN-01K形プラグコネクタ:リード線なしAC100(50/60Hz)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038673VZS2350-1KZO-01K形プラグコネクタ:コネクタなしAC100(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038682VZS2350-1L-01L形プラグコネクタ:リード線付AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038691VZS2350-1LN-01L形プラグコネクタ:リード線なしAC100(50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038707VZS2350-1LO-01L形プラグコネクタ:コネクタなしAC100(50/60Hz)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038743VZS2350-1MM形プラグコネクタ:リード線付AC100(50/60Hz)
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038752VZS2350-1M-01M形プラグコネクタ:リード線付AC100(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038761VZS2350-1MN-01M形プラグコネクタ:リード線なしAC100(50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038786VZS2350-1MO-01M形プラグコネクタ:コネクタなしAC100(50/60Hz)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038822VZS2350-2Gグロメット:リード線長さ300mmAC200(50/60Hz)
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038831VZS2350-2G-01グロメット:リード線長さ300mmAC200(50/60Hz)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038856VZS2350-2H-01グロメット:リード線長さ600mmAC200(50/60Hz)
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038865VZS2350-2KZ-01K形プラグコネクタ:リード線付AC200(50/60Hz)
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038874VZS2350-2KZN-01K形プラグコネクタ:リード線なしAC200(50/60Hz)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038883VZS2350-2KZOK形プラグコネクタ:コネクタなしAC200(50/60Hz)
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038892VZS2350-2KZO-01K形プラグコネクタ:コネクタなしAC200(50/60Hz)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038901VZS2350-2L-01L形プラグコネクタ:リード線付AC200(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038917VZS2350-2LN-01L形プラグコネクタ:リード線なしAC200(50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038926VZS2350-2LO-01L形プラグコネクタ:コネクタなしAC200(50/60Hz)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038944VZS2350-2M-01M形プラグコネクタ:リード線付AC200(50/60Hz)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038953VZS2350-2MN-01M形プラグコネクタ:リード線なしAC200(50/60Hz)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31038962VZS2350-2MO-01M形プラグコネクタ:コネクタなしAC200(50/60Hz)
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039005VZS2350-3G-01グロメット:リード線長さ300mmAC110(50/60Hz)
13,490
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039023VZS2350-3H-01グロメット:リード線長さ600mmAC110(50/60Hz)
14,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039032VZS2350-3KZ-01K形プラグコネクタ:リード線付AC110(50/60Hz)
15,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039041VZS2350-3KZN-01K形プラグコネクタ:リード線なしAC110(50/60Hz)
14,810
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039057VZS2350-3KZO-01K形プラグコネクタ:コネクタなしAC110(50/60Hz)
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039066VZS2350-3L-01L形プラグコネクタ:リード線付AC110(50/60Hz)
14,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039075VZS2350-3LN-01L形プラグコネクタ:リード線なしAC110(50/60Hz)
13,930
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039084VZS2350-3LO-01L形プラグコネクタ:コネクタなしAC110(50/60Hz)
13,820
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039102VZS2350-3M-01M形プラグコネクタ:リード線付AC110(50/60Hz)
14,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039111VZS2350-3MN-01M形プラグコネクタ:リード線なしAC110(50/60Hz)
13,930
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039127VZS2350-3MO-01M形プラグコネクタ:コネクタなしAC110(50/60Hz)
13,820
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039163VZS2350-4G-01グロメット:リード線長さ300mmAC220(50/60Hz)
13,490
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039181VZS2350-4H-01グロメット:リード線長さ600mmAC220(50/60Hz)
14,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039197VZS2350-4KZ-01K形プラグコネクタ:リード線付AC220(50/60Hz)
15,030
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039206VZS2350-4KZN-01K形プラグコネクタ:リード線なしAC220(50/60Hz)
14,810
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039215VZS2350-4KZO-01K形プラグコネクタ:コネクタなしAC220(50/60Hz)
14,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039224VZS2350-4L-01L形プラグコネクタ:リード線付AC220(50/60Hz)
14,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039233VZS2350-4LN-01L形プラグコネクタ:リード線なしAC220(50/60Hz)
13,930
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039242VZS2350-4LO-01L形プラグコネクタ:コネクタなしAC220(50/60Hz)
13,820
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039251VZS2350-4M-01M形プラグコネクタ:リード線付AC220(50/60Hz)
14,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039267VZS2350-4MN-01M形プラグコネクタ:リード線なしAC220(50/60Hz)
13,930
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
31039276VZS2350-4MO-01M形プラグコネクタ:コネクタなしAC220(50/60Hz)
13,820
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする