エアスライドテーブル (MXJ6L-~)

エアスライドテーブル (MXJ6L-~) - SMCエアスライドテーブル (MXJ6L-~) - SMCエアスライドテーブル (MXJ6L-~) - SMCエアスライドテーブル (MXJ6L-~) - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

作動方式複動内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24623207MXJ6L-56-5
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623216MXJ6L-5-A90VS6-5
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623225MXJ6L-5-A936-5
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623234MXJ6L-5-A93L6-5
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623243MXJ6L-5-A93V6-5
25,630
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623252MXJ6L-5-A93VL6-5
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623261MXJ6L-5-F8BS6-5
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623277MXJ6L-5-M9B6-5
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623286MXJ6L-5-M9BL6-5
27,830
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623295MXJ6L-5-M9BS6-5
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623304MXJ6L-5-M9N6-5
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623313MXJ6L-5-M9NS6-5
24,480
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623322MXJ6L-5-M9NV6-5
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623331MXJ6L-5-M9NVL6-5
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623347MXJ6L-5-M9NVLS6-5
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623356MXJ6L-5-M9PL6-5
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24623365MXJ6L-5C6-5
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623374MXJ6L-5C-A936-5
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623383MXJ6L-5C-A93L6-5
29,040
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623392MXJ6L-5C-A93LS6-5
27,010
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623401MXJ6L-5C-A93S6-5
26,680
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623417MXJ6L-5C-M9B6-5
30,580
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623426MXJ6L-5C-M9BL6-5
31,240
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623435MXJ6L-5C-M9BLS6-5
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32071636MXJ6L-5C-M9BS-65
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623444MXJ6L-5C-M9BVLS6-5
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623453MXJ6L-5C-M9N6-5
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623462MXJ6L-5C-M9NS6-5
27,890
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623471MXJ6L-5C-M9NVL6-5
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623487MXJ6L-5CN6-5
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623496MXJ6L-5CP6-5
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623505MXJ6L-5CP-A936-5
32,120
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623514MXJ6L-5CP-M9B6-5
34,320
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623523MXJ6L-5CP-M9BL6-5
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623532MXJ6L-5CP-M9BS6-5
31,520
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623541MXJ6L-5CP-M9BV6-5
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623557MXJ6L-5CP-M9BW6-5
34,870
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623566MXJ6L-5CP-M9BWS6-5
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623575MXJ6L-5CP-M9N6-5
34,540
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623584MXJ6L-5CP-M9NS6-5
31,630
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623593MXJ6L-5CPN6-5
27,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623602MXJ6L-5CS6-5
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623611MXJ6L-5CS-A936-5
26,510
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623627MXJ6L-5CS-A93V6-5
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623636MXJ6L-5CS-F8BL6-5
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623645MXJ6L-5CS-M9B6-5
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623654MXJ6L-5CS-M9BL6-5
29,370
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623663MXJ6L-5CS-M9BS6-5
25,910
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32070044MXJ6L-5CS-M9BVL-65
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24623672MXJ6L-5CS-M9NL6-5
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする