エアスライドテーブル (MXJ8-20~)

エアスライドテーブル (MXJ8-20~) - SMCエアスライドテーブル (MXJ8-20~) - SMC

・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。
・走り平行度:0.005mm
・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)

ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24625727MXJ8-20-8
24,640
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625736MXJ8-20-A90V-8
27,390
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625745MXJ8-20-A93-8
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625754MXJ8-20-A93L-8
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625763MXJ8-20-A93LS-8
26,680
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625772MXJ8-20-A93S-8
26,350
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625781MXJ8-20-A93V-8
28,710
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625797MXJ8-20-A93VL-8
29,370
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625806MXJ8-20-A933-8
29,760
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625815MXJ8-20-F8N-8
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625833MXJ8-20-M9B-8
30,250
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625921MXJ8-20-M9B3-8
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625842MXJ8-20-M9BL-8
30,910
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625851MXJ8-20-M9BLS-8
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625867MXJ8-20-M9BS-8
27,450
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625876MXJ8-20-M9BV-8
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625885MXJ8-20-M9BVL-8
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625894MXJ8-20-M9BVL3-8
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625903MXJ8-20-M9BVS-8
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625912MXJ8-20-M9BW-8
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625937MXJ8-20-M9N-8
30,470
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625946MXJ8-20-M9NL-8
31,130
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625955MXJ8-20-M9NVL-8
31,790
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625964MXJ8-20-M9NWL-8
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625973MXJ8-20C-8
28,050
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625982MXJ8-20C-A93-8
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24625991MXJ8-20C-A93L-8
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626007MXJ8-20C-A93V-8
32,120
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626016MXJ8-20C-F8B-8
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626025MXJ8-20C-M9B-8
33,660
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626034MXJ8-20C-M9BL-8
34,320
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626043MXJ8-20C-M9BS-8
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626052MXJ8-20C-M9BV-8
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626061MXJ8-20C-M9BVL-8
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626077MXJ8-20C-M9BW-8
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626086MXJ8-20C-M9BWV-8
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626095MXJ8-20C-M9N-8
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626147MXJ8-20C-M9N3-8
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626104MXJ8-20C-M9NL-8
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626113MXJ8-20C-M9NS-8
30,970
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626122MXJ8-20C-M9NV-8
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626131MXJ8-20C-M9NVL-8
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626156MXJ8-20CN-8
26,840
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
24626165MXJ8-20CP-8
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626174MXJ8-20CP-A90-8
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626183MXJ8-20CP-A93-8
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626192MXJ8-20CP-A93V-8
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626201MXJ8-20CP-A93VL-8
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626217MXJ8-20CP-F8B-8
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24626226MXJ8-20CP-M9B-8
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする