曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ12-10B~)

エアスライドテーブル (MXQ12-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ12-10B~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24643692MXQ12-10B両端アブソーバ50~500
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643701MXQ12-10B-A90両端アブソーバ50~500
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643717MXQ12-10B-A90L両端アブソーバ50~500
52,030
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643726MXQ12-10B-A90LS両端アブソーバ50~500
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643735MXQ12-10B-A90S両端アブソーバ50~500
50,330
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643744MXQ12-10B-A90V両端アブソーバ50~500
52,030
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643753MXQ12-10B-A90VL両端アブソーバ50~500
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643762MXQ12-10B-A90VLS両端アブソーバ50~500
50,990
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643771MXQ12-10B-A90VS両端アブソーバ50~500
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643787MXQ12-10B-A93両端アブソーバ50~500
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643796MXQ12-10B-A93L両端アブソーバ50~500
53,350
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643805MXQ12-10B-A93LS両端アブソーバ50~500
51,320
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643814MXQ12-10B-A93S両端アブソーバ50~500
50,990
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643823MXQ12-10B-A93V両端アブソーバ50~500
53,350
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643832MXQ12-10B-A93VL両端アブソーバ50~500
54,010
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643841MXQ12-10B-A93VLS両端アブソーバ50~500
51,650
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643857MXQ12-10B-A93VS両端アブソーバ50~500
51,320
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643866MXQ12-10B-A96両端アブソーバ50~500
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643875MXQ12-10B-A96L両端アブソーバ50~500
53,570
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643884MXQ12-10B-A96LS両端アブソーバ50~500
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643893MXQ12-10B-A96S両端アブソーバ50~500
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643902MXQ12-10B-A96V両端アブソーバ50~500
53,570
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643911MXQ12-10B-A96VL両端アブソーバ50~500
54,230
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643927MXQ12-10B-A96VLS両端アブソーバ50~500
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643936MXQ12-10B-A96VS両端アブソーバ50~500
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643945MXQ12-10B-M9B両端アブソーバ50~500
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643954MXQ12-10B-M9BL両端アブソーバ50~500
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643963MXQ12-10B-M9BLS両端アブソーバ50~500
52,420
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643972MXQ12-10B-M9BS両端アブソーバ50~500
52,090
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643981MXQ12-10B-M9BV両端アブソーバ50~500
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24643997MXQ12-10B-M9BVL両端アブソーバ50~500
56,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644006MXQ12-10B-M9BW両端アブソーバ50~500
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644015MXQ12-10B-M9BWL両端アブソーバ50~500
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644024MXQ12-10B-M9N両端アブソーバ50~500
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644033MXQ12-10B-M9NL両端アブソーバ50~500
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644042MXQ12-10B-M9NLS両端アブソーバ50~500
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644051MXQ12-10B-M9NV両端アブソーバ50~500
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644067MXQ12-10B-M9NW両端アブソーバ50~500
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644076MXQ12-10B-M9NWL両端アブソーバ50~500
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644085MXQ12-10B-M9NWVL両端アブソーバ50~500
56,760
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644094MXQ12-10BS前進端アブソーバ50~500
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644103MXQ12-10BS-A90前進端アブソーバ50~500
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644112MXQ12-10BS-A90L前進端アブソーバ50~500
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644121MXQ12-10BS-A90LS前進端アブソーバ50~500
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644137MXQ12-10BS-A90S前進端アブソーバ50~500
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644146MXQ12-10BS-A90V前進端アブソーバ50~500
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644155MXQ12-10BS-A90VL前進端アブソーバ50~500
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644164MXQ12-10BS-A90VLS前進端アブソーバ50~500
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644173MXQ12-10BS-A90VS前進端アブソーバ50~500
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24644182MXQ12-10BS-A93前進端アブソーバ50~500
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする