曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ12-20P~)

エアスライドテーブル (MXQ12-20P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24659862MXQ12-20P
38,120
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659871MXQ12-20P-A93
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659887MXQ12-20P-A93L
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659896MXQ12-20P-A93VL
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659905MXQ12-20P-A93VS
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659914MXQ12-20P-M9B
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659923MXQ12-20P-M9BL
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659932MXQ12-20P-M9BLS
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659941MXQ12-20P-M9BS
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659957MXQ12-20P-M9BW
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659966MXQ12-20P-M9BWL
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659975MXQ12-20P-M9N
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659984MXQ12-20P-M9NL
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24659993MXQ12-20P-M9NLS
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24660002MXQ12-20P-M9NS
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24660011MXQ12-20P-M9NWV
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする