SMC
エアスライドテーブル (MXQ12-40P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24673101
MXQ12-40P
CADデータダウンロード
¥
41,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673117
MXQ12-40P-A93
CADデータダウンロード
¥
44,610
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673126
MXQ12-40P-A93L
CADデータダウンロード
¥
45,270
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673135
MXQ12-40P-A93LS
CADデータダウンロード
¥
43,230
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673144
MXQ12-40P-A93VL
CADデータダウンロード
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673153
MXQ12-40P-M9B
CADデータダウンロード
¥
46,810
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673162
MXQ12-40P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
47,470
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673171
MXQ12-40P-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
48,350
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673187
MXQ12-40P-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
48,240
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673196
MXQ12-40P-M9N
CADデータダウンロード
¥
47,030
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24673205
MXQ12-40P-M9NL
CADデータダウンロード
¥
47,690
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください