エアスライドテーブル (MXQ12L-10A~)

エアスライドテーブル (MXQ12L-10A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
93件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24687205MXQ12L-10A両端アジャスタ
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687214MXQ12L-10A-A90両端アジャスタ
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687223MXQ12L-10A-A90L両端アジャスタ
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687232MXQ12L-10A-A93両端アジャスタ
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687241MXQ12L-10A-A93L両端アジャスタ
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687257MXQ12L-10A-A93LS両端アジャスタ
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687266MXQ12L-10A-A93S両端アジャスタ
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687275MXQ12L-10A-A93V両端アジャスタ
44,880
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687284MXQ12L-10A-A93VL両端アジャスタ
45,540
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687293MXQ12L-10A-A93VS両端アジャスタ
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687302MXQ12L-10A-M9B両端アジャスタ
46,420
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687311MXQ12L-10A-M9BL両端アジャスタ
47,080
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687327MXQ12L-10A-M9BLS両端アジャスタ
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687336MXQ12L-10A-M9BMBPC両端アジャスタ
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687345MXQ12L-10A-M9BS両端アジャスタ
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687354MXQ12L-10A-M9BV両端アジャスタ
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687363MXQ12L-10A-M9BVL両端アジャスタ
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687372MXQ12L-10A-M9BWL両端アジャスタ
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687381MXQ12L-10A-M9BZ両端アジャスタ
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687397MXQ12L-10A-M9N両端アジャスタ
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687406MXQ12L-10A-M9NL両端アジャスタ
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687415MXQ12L-10A-M9NLS両端アジャスタ
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687424MXQ12L-10A-M9NS両端アジャスタ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687433MXQ12L-10A-M9NV両端アジャスタ
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687442MXQ12L-10A-M9NW両端アジャスタ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687451MXQ12L-10A-M9NWL両端アジャスタ
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687467MXQ12L-10A-M9NZ両端アジャスタ
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687476MXQ12L-10AF両端アジャスタ
46,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24687485MXQ12L-10AF-M9BL両端アジャスタ
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24687494MXQ12L-10AS前進端アジャスタ
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687503MXQ12L-10AS-A90前進端アジャスタ
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687512MXQ12L-10AS-A93前進端アジャスタ
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687521MXQ12L-10AS-A93L前進端アジャスタ
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687537MXQ12L-10AS-A93LS前進端アジャスタ
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687546MXQ12L-10AS-A93S前進端アジャスタ
39,270
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687555MXQ12L-10AS-A93V前進端アジャスタ
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687564MXQ12L-10AS-A93VL前進端アジャスタ
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687573MXQ12L-10AS-A93VS前進端アジャスタ
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687582MXQ12L-10AS-M9B前進端アジャスタ
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687591MXQ12L-10AS-M9BL前進端アジャスタ
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687607MXQ12L-10AS-M9BLS前進端アジャスタ
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687616MXQ12L-10AS-M9BS前進端アジャスタ
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687625MXQ12L-10AS-M9BV前進端アジャスタ
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687634MXQ12L-10AS-M9BVL前進端アジャスタ
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687643MXQ12L-10AS-M9BVS前進端アジャスタ
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687652MXQ12L-10AS-M9BWL前進端アジャスタ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687661MXQ12L-10AS-M9BWMDPC前進端アジャスタ
48,460
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687677MXQ12L-10AS-M9BWSDPC前進端アジャスタ
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687686MXQ12L-10AS-M9BWV前進端アジャスタ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24687695MXQ12L-10AS-M9BWVL前進端アジャスタ
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする