曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ12L-10B~)

エアスライドテーブル (MXQ12L-10B~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24688133MXQ12L-10B両端アブソーバ
49,720
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688142MXQ12L-10B-A93両端アブソーバ
53,130
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688151MXQ12L-10B-A93L両端アブソーバ
53,790
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688167MXQ12L-10B-A93V両端アブソーバ
53,790
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688176MXQ12L-10B-A93VL両端アブソーバ
54,450
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688185MXQ12L-10B-A93VLS両端アブソーバ
52,090
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688194MXQ12L-10B-M9B両端アブソーバ
55,330
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688203MXQ12L-10B-M9BL両端アブソーバ
55,990
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688212MXQ12L-10B-M9BLS両端アブソーバ
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688221MXQ12L-10B-M9BV両端アブソーバ
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688237MXQ12L-10B-M9BVL両端アブソーバ
56,870
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688246MXQ12L-10B-M9BVS両端アブソーバ
52,970
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688255MXQ12L-10B-M9N両端アブソーバ
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688264MXQ12L-10B-M9NL両端アブソーバ
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688273MXQ12L-10B-M9NV両端アブソーバ
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688282MXQ12L-10B-M9NW両端アブソーバ
55,880
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688291MXQ12L-10B-M9NWL両端アブソーバ
56,540
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688307MXQ12L-10B-M9NWVL両端アブソーバ
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688316MXQ12L-10BS前進端アブソーバ
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688325MXQ12L-10BS-A93前進端アブソーバ
45,540
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688334MXQ12L-10BS-A93L前進端アブソーバ
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688343MXQ12L-10BS-M9B前進端アブソーバ
47,740
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688352MXQ12L-10BS-M9BL前進端アブソーバ
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688361MXQ12L-10BS-M9BVL前進端アブソーバ
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688377MXQ12L-10BS-M9N前進端アブソーバ
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688386MXQ12L-10BS-M9NL前進端アブソーバ
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688395MXQ12L-10BS-M9NV前進端アブソーバ
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688404MXQ12L-10BSP-M9BVL前進端アブソーバ
53,520
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688413MXQ12L-10BSP-M9NL前進端アブソーバ
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688422MXQ12L-10BSR前進端アブソーバ
50,930
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688431MXQ12L-10BSR-A93L前進端アブソーバ
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688447MXQ12L-10BSR-A93VL前進端アブソーバ
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688456MXQ12L-10BSR-M9B前進端アブソーバ
56,540
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688465MXQ12L-10BSR-M9BV前進端アブソーバ
57,420
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688474MXQ12L-10BSR-M9N前進端アブソーバ
56,760
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688483MXQ12L-10BSR-M9NL前進端アブソーバ
57,420
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688492MXQ12L-10BSR-M9NV前進端アブソーバ
57,420
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688501MXQ12L-10BSR-M9NW前進端アブソーバ
57,090
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688517MXQ12L-10BT後退端アブソーバ
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688526MXQ12L-10BT-A90後退端アブソーバ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688535MXQ12L-10BT-A93後退端アブソーバ
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688544MXQ12L-10BT-A93L後退端アブソーバ
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688553MXQ12L-10BT-A93LS後退端アブソーバ
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688562MXQ12L-10BT-M9B後退端アブソーバ
47,910
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688571MXQ12L-10BT-M9BL後退端アブソーバ
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688587MXQ12L-10BT-M9BV後退端アブソーバ
48,790
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688596MXQ12L-10BT-M9BVL後退端アブソーバ
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688605MXQ12L-10BT-M9BVLS後退端アブソーバ
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688614MXQ12L-10BT-M9N後退端アブソーバ
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24688623MXQ12L-10BT-M9NL後退端アブソーバ
48,790
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする