SMC
エアスライドテーブル (MXQ12L-40F~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24703682
MXQ12L-40F
CADデータダウンロード
¥
43,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703691
MXQ12L-40F-A93
CADデータダウンロード
¥
46,750
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703707
MXQ12L-40F-A93L
CADデータダウンロード
¥
47,410
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703716
MXQ12L-40F-M9BL
CADデータダウンロード
¥
49,610
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703725
MXQ12L-40F-M9N
CADデータダウンロード
¥
49,170
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703734
MXQ12L-40FP-M9BL
CADデータダウンロード
¥
53,850
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24703743
MXQ12L-40FR
CADデータダウンロード
¥
52,140
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24703752
MXQ12L-40FR-A93L
CADデータダウンロード
¥
56,210
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24703761
MXQ12L-40FR-M9BL
CADデータダウンロード
¥
58,410
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください