SMC
エアスライドテーブル (MXQ12L-40P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24703777
MXQ12L-40P
CADデータダウンロード
¥
41,640
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703786
MXQ12L-40P-A93
CADデータダウンロード
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703795
MXQ12L-40P-A93L
CADデータダウンロード
¥
45,710
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703804
MXQ12L-40P-A93LS
CADデータダウンロード
¥
43,670
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703813
MXQ12L-40P-M9B
CADデータダウンロード
¥
47,250
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703822
MXQ12L-40P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
47,910
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703831
MXQ12L-40P-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
48,790
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703847
MXQ12L-40P-M9NL
CADデータダウンロード
¥
48,130
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください