SMC
エアスライドテーブル (MXQ12L-40R~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
40
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24703856
MXQ12L-40R
CADデータダウンロード
¥
46,200
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703865
MXQ12L-40R-A93
CADデータダウンロード
¥
49,610
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703874
MXQ12L-40R-A93L
CADデータダウンロード
¥
50,270
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703883
MXQ12L-40R-M9B
CADデータダウンロード
¥
51,810
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32060506
MXQ12L-40R-M9BM
CADデータダウンロード
¥
52,140
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703892
MXQ12L-40R-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
53,020
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703901
MXQ12L-40R-M9N
CADデータダウンロード
¥
52,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703917
MXQ12L-40R-M9NL
CADデータダウンロード
¥
52,690
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703926
MXQ12L-40R-M9NL3
¥
55,940
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703935
MXQ12L-40R-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
53,020
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703944
MXQ12L-40R-M9NWVL
CADデータダウンロード
¥
53,680
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください