エアスライドテーブル (MXQ12L-50-~)

エアスライドテーブル (MXQ12L-50-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24703962MXQ12L-50-A902A90
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703971MXQ12L-50-A90L2A90
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703987MXQ12L-50-A90LS1A90
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24703996MXQ12L-50-A90S1A90
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704005MXQ12L-50-A90V2A90V
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704014MXQ12L-50-A90VL2A90V
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704023MXQ12L-50-A90VLS1A90V
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704032MXQ12L-50-A90VS1A90V
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704041MXQ12L-50-A932A93
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704057MXQ12L-50-A93L2A93
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704075MXQ12L-50-A93L33A93
46,590
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704066MXQ12L-50-A93LS1A93
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704084MXQ12L-50-A93S1A93
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704093MXQ12L-50-A93V2A93V
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704102MXQ12L-50-A93VL2A93V
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704111MXQ12L-50-A93VLS1A93V
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704127MXQ12L-50-A93VS1A93V
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704136MXQ12L-50-A962A96
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704145MXQ12L-50-A96L2A96
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704154MXQ12L-50-A96LS1A96
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704163MXQ12L-50-A96S1A96
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704172MXQ12L-50-A96V2A96V
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704181MXQ12L-50-A96VL2A96V
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704197MXQ12L-50-A96VLS1A96V
42,960
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704206MXQ12L-50-A96VS1A96V
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704215MXQ12L-50-M9B2M9B
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704224MXQ12L-50-M9BL2M9B
46,750
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704233MXQ12L-50-M9BLS1M9B
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704242MXQ12L-50-M9BS1M9B
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704251MXQ12L-50-M9BV2M9BV
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704267MXQ12L-50-M9BVL2M9BV
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704276MXQ12L-50-M9BVL33M9BV
51,210
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704285MXQ12L-50-M9BW2M9BW
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704294MXQ12L-50-M9BWL2M9BW
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704303MXQ12L-50-M9BWM2M9BW
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704312MXQ12L-50-M9BWVL2M9BWV
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704321MXQ12L-50-M9BWVSDPC2M9BWV
51,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704337MXQ12L-50-M9BZ2M9B
47,520
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704346MXQ12L-50-M9BZS1M9B
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704355MXQ12L-50-M9N2M9N
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704364MXQ12L-50-M9NL2M9N
46,970
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24704373MXQ12L-50-M9NV2M9NV
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704382MXQ12L-50-M9NWL2M9NW
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24704391MXQ12L-50-M9PL2M9P
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする