曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ12L-50P~)

エアスライドテーブル (MXQ12L-50P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24707453MXQ12L-50P
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707462MXQ12L-50P-A93
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707471MXQ12L-50P-A93L
48,790
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707487MXQ12L-50P-A93VL
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707496MXQ12L-50P-M9B
50,330
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707505MXQ12L-50P-M9BL
50,990
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707514MXQ12L-50P-M9BS
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707523MXQ12L-50P-M9BV
51,210
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707532MXQ12L-50P-M9BVL
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707541MXQ12L-50P-M9BWL
51,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707557MXQ12L-50P-M9N
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707566MXQ12L-50P-M9NL
51,210
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24707575MXQ12L-50P-M9NS
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする