曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-100-~)

エアスライドテーブル (MXQ16-100-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24715747MXQ16-100-A902A90
58,520
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715756MXQ16-100-A90L2A90
59,180
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715765MXQ16-100-A90LS1A90
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715774MXQ16-100-A90S1A90
57,480
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715783MXQ16-100-A90V2A90V
59,180
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715792MXQ16-100-A90VL2A90V
59,840
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715801MXQ16-100-A90VLS1A90V
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715817MXQ16-100-A90VS1A90V
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715826MXQ16-100-A932A93
59,840
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715835MXQ16-100-A93L2A93
60,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715853MXQ16-100-A93L33A93
62,540
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715844MXQ16-100-A93LS1A93
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715862MXQ16-100-A93S1A93
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715871MXQ16-100-A93V2A93V
60,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715923MXQ16-100-A93V33A93V
62,540
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715887MXQ16-100-A93VL2A93V
61,160
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715905MXQ16-100-A93VL33A93V
63,530
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715896MXQ16-100-A93VLS1A93V
58,800
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715914MXQ16-100-A93VS1A93V
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715941MXQ16-100-A962A96
60,060
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715957MXQ16-100-A96L2A96
60,720
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715966MXQ16-100-A96LS1A96
58,580
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715975MXQ16-100-A96S1A96
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715984MXQ16-100-A96V2A96V
60,720
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715993MXQ16-100-A96VL2A96V
61,380
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716002MXQ16-100-A96VLS1A96V
58,910
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716011MXQ16-100-A96VS1A96V
58,580
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24715932MXQ16-100-A9333A93
61,550
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716027MXQ16-100-M9B2M9B
62,040
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716036MXQ16-100-M9BL2M9B
62,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716054MXQ16-100-M9BL33M9B
65,840
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716045MXQ16-100-M9BLS1M9B
59,570
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716063MXQ16-100-M9BS1M9B
59,240
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716072MXQ16-100-M9BV2M9BV
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716081MXQ16-100-M9BVL2M9BV
63,580
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716097MXQ16-100-M9BVL33M9BV
67,160
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716106MXQ16-100-M9BW2M9BW
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716115MXQ16-100-M9BWL2M9BW
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716124MXQ16-100-M9BWVL33M9BWV
67,650
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716133MXQ16-100-M9BZ2M9B
63,470
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716142MXQ16-100-M9N2M9N
62,260
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716151MXQ16-100-M9NL2M9N
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716167MXQ16-100-M9NLS1M9N
59,680
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716176MXQ16-100-M9NS1M9N
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716185MXQ16-100-M9NV2M9NV
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716194MXQ16-100-M9NVSDPC2M9NV
67,320
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716203MXQ16-100-M9NWL2M9NW
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716212MXQ16-100-M9NWV2M9NWV
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24716221MXQ16-100-M9NWVL2M9NWV
63,910
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする