曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-100R~)

エアスライドテーブル (MXQ16-100R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24720893MXQ16-100R
65,950
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720902MXQ16-100R-A93
69,360
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720911MXQ16-100R-A93L
70,020
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720936MXQ16-100R-A93L3
72,050
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720927MXQ16-100R-A93LS
67,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720945MXQ16-100R-A93V
70,020
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720954MXQ16-100R-A93VL
70,680
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720963MXQ16-100R-A93VS
67,980
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720972MXQ16-100R-M9B
71,560
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720981MXQ16-100R-M9BL
72,220
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24720997MXQ16-100R-M9BV
72,440
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721006MXQ16-100R-M9BVL
73,100
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721015MXQ16-100R-M9BWL
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721024MXQ16-100R-M9BWZ
73,430
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721033MXQ16-100R-M9BZ
72,990
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721042MXQ16-100R-M9NL
72,440
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721051MXQ16-100R-M9NLS
69,190
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721067MXQ16-100R-M9NVL3
76,670
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721076MXQ16-100R-M9NWL
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24721085MXQ16-100R-M9NZ
73,100
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする