エアスライドテーブル (MXQ16-30C~)

エアスライドテーブル (MXQ16-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)30内容量1個
185件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24735916MXQ16-30C16-複動形
41,360
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24735925MXQ16-30C-A9016-複動形
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24735934MXQ16-30C-A90L16-複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24735943MXQ16-30C-A90LS16-複動形
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24735952MXQ16-30C-A90S16-複動形
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24735961MXQ16-30C-A90V16-複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24735977MXQ16-30C-A90VL16-複動形
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24735986MXQ16-30C-A90VLS16-複動形
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24735995MXQ16-30C-A90VS16-複動形
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736004MXQ16-30C-A9316-複動形
44,770
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736013MXQ16-30C-A93L16-複動形
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736022MXQ16-30C-A93LS16-複動形
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736031MXQ16-30C-A93S16-複動形
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736047MXQ16-30C-A93V16-複動形
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736056MXQ16-30C-A93VL16-複動形
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736065MXQ16-30C-A93VLS16-複動形
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736074MXQ16-30C-A93VS16-複動形
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736083MXQ16-30C-A9616-複動形
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736092MXQ16-30C-A96L16-複動形
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736101MXQ16-30C-A96LS16-複動形
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736117MXQ16-30C-A96S16-複動形
43,180
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736126MXQ16-30C-A96V16-複動形
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736135MXQ16-30C-A96VL16-複動形
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736144MXQ16-30C-A96VLS16-複動形
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736153MXQ16-30C-A96VS16-複動形
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736171MXQ16-30C-M9B16-複動形
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736187MXQ16-30C-M9BL16-複動形
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736196MXQ16-30C-M9BL316-複動形
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736205MXQ16-30C-M9BV16-複動形
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736214MXQ16-30C-M9BVL16-複動形
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736223MXQ16-30C-M9BVL316-複動形
52,090
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736232MXQ16-30C-M9BVZ16-複動形
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736241MXQ16-30C-M9BW16-複動形
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736257MXQ16-30C-M9BWL16-複動形
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736266MXQ16-30C-M9BWS16-複動形
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736275MXQ16-30C-M9BZ16-複動形
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736284MXQ16-30C-M9N16-複動形
47,190
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736293MXQ16-30C-M9NL16-複動形
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736302MXQ16-30C-M9NSDPC16-複動形
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736311MXQ16-30C-M9NV16-複動形
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736327MXQ16-30C-M9NVL16-複動形
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736336MXQ16-30C-M9NVSDPC16-複動形
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736345MXQ16-30C-M9NWL16-複動形
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736354MXQ16-30C-M9NWVL16-複動形
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24736363MXQ16-30C-M9PW16-複動形
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32041432MXQ16-30CF16-複動形
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32050207MXQ16-30CF-A93L16-複動形
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24736372MXQ16-30CF-M9BL16-複動形
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24736381MXQ16-30CS16-複動形
38,120
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24736397MXQ16-30CS-A90L16-複動形
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする