曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-30F~)

エアスライドテーブル (MXQ16-30F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-30F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24737535MXQ16-30F
42,020
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24737544MXQ16-30F-A93
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24737553MXQ16-30F-A93L
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24737562MXQ16-30F-A93S
43,730
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24737571MXQ16-30F-A93V
46,090
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24737587MXQ16-30F-M9BL
48,290
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24737596MXQ16-30F-M9BL3
51,430
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24737605MXQ16-30F-M9BVL
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24737614MXQ16-30F-M9BWVL
49,500
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32033197MXQ16-30FP
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046332MXQ16-30FP-A93L
50,660
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063665MXQ16-30FP-M9BL
52,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24737623MXQ16-30FR
51,540
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737632MXQ16-30FR-A93
54,950
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737641MXQ16-30FR-A93L
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737657MXQ16-30FR-A933
56,650
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737666MXQ16-30FR-M9B
57,150
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32063342MXQ16-30FR-M9BL
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737675MXQ16-30FR-M9BV
58,030
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737684MXQ16-30FR-M9NL
58,030
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする