SMC
エアスライドテーブル (MXQ16-30P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24737693
MXQ16-30P
CADデータダウンロード
¥
39,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24737702
MXQ16-30P-A90
CADデータダウンロード
¥
41,530
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737711
MXQ16-30P-A93
CADデータダウンロード
¥
42,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737727
MXQ16-30P-A93L
CADデータダウンロード
¥
43,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737736
MXQ16-30P-A93LS
CADデータダウンロード
¥
41,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737745
MXQ16-30P-M9B
CADデータダウンロード
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737754
MXQ16-30P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
45,710
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737763
MXQ16-30P-M9BLS
CADデータダウンロード
¥
42,570
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737772
MXQ16-30P-M9BV
CADデータダウンロード
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737781
MXQ16-30P-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737797
MXQ16-30P-M9BW
CADデータダウンロード
¥
45,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24737806
MXQ16-30P-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
46,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください