曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-40B~)

エアスライドテーブル (MXQ16-40B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16-40B~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)40作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24740003MXQ16-40B両端アブソーバ50~500
53,350
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740012MXQ16-40B-A90L両端アブソーバ50~500
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740021MXQ16-40B-A90LS両端アブソーバ50~500
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740037MXQ16-40B-A90S両端アブソーバ50~500
54,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740046MXQ16-40B-A90V両端アブソーバ50~500
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740055MXQ16-40B-A90VL両端アブソーバ50~500
56,760
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740064MXQ16-40B-A90VLS両端アブソーバ50~500
55,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740073MXQ16-40B-A90VS両端アブソーバ50~500
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740082MXQ16-40B-A93両端アブソーバ50~500
56,760
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740091MXQ16-40B-A93L両端アブソーバ50~500
57,420
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740107MXQ16-40B-A93LS両端アブソーバ50~500
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740116MXQ16-40B-A93S両端アブソーバ50~500
55,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740125MXQ16-40B-A93V両端アブソーバ50~500
57,420
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740134MXQ16-40B-A93VL両端アブソーバ50~500
58,080
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740143MXQ16-40B-A93VLS両端アブソーバ50~500
55,720
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740152MXQ16-40B-A93VS両端アブソーバ50~500
55,390
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740177MXQ16-40B-A96両端アブソーバ50~500
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740186MXQ16-40B-A96L両端アブソーバ50~500
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740195MXQ16-40B-A96LS両端アブソーバ50~500
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740204MXQ16-40B-A96S両端アブソーバ50~500
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740213MXQ16-40B-A96V両端アブソーバ50~500
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740222MXQ16-40B-A96VL両端アブソーバ50~500
58,300
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740231MXQ16-40B-A96VLS両端アブソーバ50~500
55,830
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740247MXQ16-40B-A96VS両端アブソーバ50~500
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740161MXQ16-40B-A933両端アブソーバ50~500
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740256MXQ16-40B-M9B両端アブソーバ50~500
58,960
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740265MXQ16-40B-M9BL両端アブソーバ50~500
59,620
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740274MXQ16-40B-M9BL3両端アブソーバ50~500
62,760
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740283MXQ16-40B-M9BL4両端アブソーバ50~500
65,890
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740292MXQ16-40B-M9BM両端アブソーバ50~500
59,290
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740301MXQ16-40B-M9BV両端アブソーバ50~500
59,840
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740317MXQ16-40B-M9BVL両端アブソーバ50~500
60,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740326MXQ16-40B-M9BVL3両端アブソーバ50~500
64,080
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740335MXQ16-40B-M9BW両端アブソーバ50~500
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740344MXQ16-40B-M9BWL両端アブソーバ50~500
60,170
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740353MXQ16-40B-M9BWL3両端アブソーバ50~500
63,580
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740362MXQ16-40B-M9BWMDPC両端アブソーバ50~500
64,240
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740371MXQ16-40B-M9BWZ両端アブソーバ50~500
60,830
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740387MXQ16-40B-M9BZ両端アブソーバ50~500
60,390
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740396MXQ16-40B-M9N両端アブソーバ50~500
59,180
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740405MXQ16-40B-M9NL両端アブソーバ50~500
59,840
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740414MXQ16-40B-M9NVL両端アブソーバ50~500
60,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740423MXQ16-40B-M9NW両端アブソーバ50~500
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740432MXQ16-40B-M9PVSDPC両端アブソーバ50~500
64,240
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740441MXQ16-40BS前進端アブソーバ50~500
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740457MXQ16-40BS-A90L前進端アブソーバ50~500
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740466MXQ16-40BS-A90LS前進端アブソーバ50~500
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740475MXQ16-40BS-A90S前進端アブソーバ50~500
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740484MXQ16-40BS-A90V前進端アブソーバ50~500
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24740493MXQ16-40BS-A90VL前進端アブソーバ50~500
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする