エアスライドテーブル (MXQ16-50P~)

エアスライドテーブル (MXQ16-50P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24749112MXQ16-50P-16複動形
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749121MXQ16-50P-A93-16複動形
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749137MXQ16-50P-A93L-16複動形
49,670
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749146MXQ16-50P-A93LS-16複動形
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749155MXQ16-50P-A93V-16複動形
49,670
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749173MXQ16-50P-M9B-16複動形
51,210
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749182MXQ16-50P-M9BL-16複動形
51,870
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749191MXQ16-50P-M9BVLS-16複動形
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749207MXQ16-50P-M9BW-16複動形
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749164MXQ16-50P-F9BVLS16-複動
44,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする