曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16-75-~)

エアスライドテーブル (MXQ16-75-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24749435MXQ16-75-A902A90
50,820
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749444MXQ16-75-A90L2A90
51,480
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749453MXQ16-75-A90LS1A90
50,110
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749462MXQ16-75-A90S1A90
49,780
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749471MXQ16-75-A90V2A90V
51,480
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749487MXQ16-75-A90VL2A90V
52,140
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749496MXQ16-75-A90VLS1A90V
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749505MXQ16-75-A90VS1A90V
50,110
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749514MXQ16-75-A932A93
52,140
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749523MXQ16-75-A93L2A93
52,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749541MXQ16-75-A93L33A93
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749532MXQ16-75-A93LS1A93
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749557MXQ16-75-A93S1A93
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749566MXQ16-75-A93V2A93V
52,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749575MXQ16-75-A93VL2A93V
53,460
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749584MXQ16-75-A93VLS1A93V
51,100
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749593MXQ16-75-A93VS1A93V
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749611MXQ16-75-A962A96
52,360
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749627MXQ16-75-A96L2A96
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749636MXQ16-75-A96LS1A96
50,880
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749645MXQ16-75-A96S1A96
50,550
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749654MXQ16-75-A96V2A96V
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749663MXQ16-75-A96VL2A96V
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749672MXQ16-75-A96VLS1A96V
51,210
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749681MXQ16-75-A96VS1A96V
50,880
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749602MXQ16-75-A9333A93
53,850
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749697MXQ16-75-M9B2M9B
54,340
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749706MXQ16-75-M9BL2M9B
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749724MXQ16-75-M9BL33M9B
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749715MXQ16-75-M9BLS1M9B
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749733MXQ16-75-M9BS1M9B
51,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749742MXQ16-75-M9BV2M9BV
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749803MXQ16-75-M9BV33M9BV
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749751MXQ16-75-M9BVL2M9BV
55,880
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749776MXQ16-75-M9BVL33M9BV
59,460
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749767MXQ16-75-M9BVLS1M9BV
52,310
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749785MXQ16-75-M9BVMBPC2M9BV
59,950
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749794MXQ16-75-M9BVZ2M9BV
56,540
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749812MXQ16-75-M9BW2M9BW
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749821MXQ16-75-M9BWL2M9BW
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749837MXQ16-75-M9BWZ2M9BW
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749846MXQ16-75-M9BZ2M9B
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749855MXQ16-75-M9N2M9N
54,560
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749864MXQ16-75-M9NL2M9N
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749882MXQ16-75-M9NL33M9N
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749891MXQ16-75-M9NL44M9N
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749873MXQ16-75-M9NLS1M9N
51,980
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749907MXQ16-75-M9NWL2M9NW
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749916MXQ16-75-M9NWV2M9NWV
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24749925MXQ16-75-M9PVL2M9PV
55,880
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする