SMC
エアスライドテーブル (MXQ16L-20P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
20
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24765386
MXQ16L-20P
CADデータダウンロード
¥
39,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765395
MXQ16L-20P-A93
CADデータダウンロード
¥
43,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765404
MXQ16L-20P-A93L
CADデータダウンロード
¥
44,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765413
MXQ16L-20P-A93V
CADデータダウンロード
¥
44,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765422
MXQ16L-20P-A93VL
CADデータダウンロード
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765431
MXQ16L-20P-A96L
CADデータダウンロード
¥
44,280
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765447
MXQ16L-20P-M9B
CADデータダウンロード
¥
45,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765456
MXQ16L-20P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
46,260
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765465
MXQ16L-20P-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
47,140
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765474
MXQ16L-20P-M9N
CADデータダウンロード
¥
45,820
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください