エアスライドテーブル (MXQ16L-30A~)

エアスライドテーブル (MXQ16L-30A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ16L-30A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)30内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24765973MXQ16L-30A16-複動形
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765982MXQ16L-30A-A90V16-複動形
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24765991MXQ16L-30A-A9316-複動形
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766007MXQ16L-30A-A93L16-複動形
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766016MXQ16L-30A-A93LS16-複動形
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766025MXQ16L-30A-A93S16-複動形
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766034MXQ16L-30A-A93V16-複動形
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766043MXQ16L-30A-A93VL16-複動形
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766052MXQ16L-30A-A93VL316-複動形
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766061MXQ16L-30A-A96L16-複動形
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766077MXQ16L-30A-M9B16-複動形
47,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766086MXQ16L-30A-M9BL16-複動形
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766095MXQ16L-30A-M9BLS16-複動形
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766104MXQ16L-30A-M9BS16-複動形
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766113MXQ16L-30A-M9BV16-複動形
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766122MXQ16L-30A-M9BVL16-複動形
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766131MXQ16L-30A-M9BW16-複動形
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766147MXQ16L-30A-M9BWL16-複動形
48,730
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766156MXQ16L-30A-M9BWSDPC16-複動形
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766165MXQ16L-30A-M9BWVL16-複動形
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
32022636MXQ16L-30A-M9BZ16-複動形
48,950
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766174MXQ16L-30A-M9N16-複動形
47,740
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766183MXQ16L-30A-M9NL16-複動形
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766192MXQ16L-30A-M9NLS16-複動形
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766201MXQ16L-30A-M9NVL16-複動形
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766217MXQ16L-30AF-A93L16-複動形
53,130
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24766226MXQ16L-30AF-M9N16-複動形
54,890
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24766235MXQ16L-30AS16-複動形
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766244MXQ16L-30AS-A9316-複動形
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766253MXQ16L-30AS-A93L16-複動形
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766262MXQ16L-30AS-A93LS16-複動形
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766271MXQ16L-30AS-A93S16-複動形
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766287MXQ16L-30AS-A93V16-複動形
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766296MXQ16L-30AS-A93VL16-複動形
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766305MXQ16L-30AS-A93VL316-複動形
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766323MXQ16L-30AS-M9B16-複動形
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766332MXQ16L-30AS-M9BL16-複動形
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766341MXQ16L-30AS-M9BS16-複動形
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766357MXQ16L-30AS-M9BV16-複動形
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766393MXQ16L-30AS-M9BV316-複動形
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766366MXQ16L-30AS-M9BVL16-複動形
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766375MXQ16L-30AS-M9BVL316-複動形
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766384MXQ16L-30AS-M9BVZ16-複動形
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766402MXQ16L-30AS-M9BW16-複動形
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766411MXQ16L-30AS-M9BWL16-複動形
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766427MXQ16L-30AS-M9BWSDPC16-複動形
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766436MXQ16L-30AS-M9BZ16-複動形
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766445MXQ16L-30AS-M9N16-複動形
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766454MXQ16L-30AS-M9NL16-複動形
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24766463MXQ16L-30AS-M9NS16-複動形
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする