曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ16L-30P~)

エアスライドテーブル (MXQ16L-30P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24768527MXQ16L-30P
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24768536MXQ16L-30P-A90
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24768545MXQ16L-30P-A93
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24768554MXQ16L-30P-A93L
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24768563MXQ16L-30P-A93V
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24768572MXQ16L-30P-M9B
45,600
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24768581MXQ16L-30P-M9BL
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24768597MXQ16L-30P-M9BVL
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24768606MXQ16L-30P-M9BWL
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24768615MXQ16L-30P-M9NL
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする