曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-100-~)

エアスライドテーブル (MXQ20-100-~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-100-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24781775MXQ20-100-A90L2A90
62,040
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781793MXQ20-100-A90L33A90
63,420
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781784MXQ20-100-A90LS1A90
60,670
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781802MXQ20-100-A90S1A90
60,340
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781811MXQ20-100-A90V2A90V
62,040
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781827MXQ20-100-A90VL2A90V
62,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781836MXQ20-100-A90VLS1A90V
61,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781845MXQ20-100-A90VS1A90V
60,670
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781854MXQ20-100-A932A93
62,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781863MXQ20-100-A93L2A93
63,360
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781881MXQ20-100-A93L33A93
65,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781872MXQ20-100-A93LS1A93
61,330
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781897MXQ20-100-A93S1A93
61,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781906MXQ20-100-A93V2A93V
63,360
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781942MXQ20-100-A93V44A93V
67,430
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781915MXQ20-100-A93VL2A93V
64,020
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781924MXQ20-100-A93VLS1A93V
61,660
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781933MXQ20-100-A93VS1A93V
61,330
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781967MXQ20-100-A962A96
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781976MXQ20-100-A96L2A96
63,580
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781985MXQ20-100-A96LS1A96
61,440
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781994MXQ20-100-A96S1A96
61,110
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782003MXQ20-100-A96V2A96V
63,580
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782012MXQ20-100-A96VL2A96V
64,240
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782021MXQ20-100-A96VLS1A96V
61,770
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782037MXQ20-100-A96VS1A96V
61,440
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24781951MXQ20-100-A9333A93
64,410
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782046MXQ20-100-M9B2M9B
64,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782152MXQ20-100-M9B33M9B
67,710
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782055MXQ20-100-M9BL2M9B
65,560
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782064MXQ20-100-M9BLS1M9B
62,430
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782073MXQ20-100-M9BV2M9BV
65,780
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782082MXQ20-100-M9BVL2M9BV
66,440
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782091MXQ20-100-M9BVL33M9BV
70,020
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782107MXQ20-100-M9BW2M9BW
65,450
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32073912MXQ20-100-M9BWL2M9BW
66,110
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782116MXQ20-100-M9BWSDPC2M9BW
69,850
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782125MXQ20-100-M9BWV2M9BWV
66,110
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782134MXQ20-100-M9BWVL2M9BWV
66,770
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782143MXQ20-100-M9BZ2M9B
66,330
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782161MXQ20-100-M9N2M9N
65,120
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782231MXQ20-100-M9N33M9N
68,040
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782177MXQ20-100-M9NL2M9N
65,780
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782186MXQ20-100-M9NL33M9N
69,030
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782195MXQ20-100-M9NV2M9NV
65,780
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782204MXQ20-100-M9NVL2M9NV
66,440
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782213MXQ20-100-M9NWL2M9NW
66,110
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782222MXQ20-100-M9NWVL2M9NWV
66,770
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782247MXQ20-100-M9PVL2M9PV
66,440
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24782256MXQ20-100-M9PVSDPC2M9PV
70,180
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする