曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-10B~)

エアスライドテーブル (MXQ20-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-10B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-10B~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24779404MXQ20-10B両端アブソーバ50~500
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779413MXQ20-10B-A90L両端アブソーバ50~500
58,850
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779422MXQ20-10B-A90LS両端アブソーバ50~500
57,480
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779431MXQ20-10B-A90S両端アブソーバ50~500
57,150
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779447MXQ20-10B-A90V両端アブソーバ50~500
58,850
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779456MXQ20-10B-A90VL両端アブソーバ50~500
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779465MXQ20-10B-A90VLS両端アブソーバ50~500
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779474MXQ20-10B-A90VS両端アブソーバ50~500
57,480
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779483MXQ20-10B-A93両端アブソーバ50~500
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779492MXQ20-10B-A93L両端アブソーバ50~500
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779501MXQ20-10B-A93LS両端アブソーバ50~500
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779517MXQ20-10B-A93S両端アブソーバ50~500
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779526MXQ20-10B-A93V両端アブソーバ50~500
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779535MXQ20-10B-A93VL両端アブソーバ50~500
60,830
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779544MXQ20-10B-A93VLS両端アブソーバ50~500
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779553MXQ20-10B-A93VS両端アブソーバ50~500
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779562MXQ20-10B-A96両端アブソーバ50~500
59,730
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779571MXQ20-10B-A96L両端アブソーバ50~500
60,390
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779587MXQ20-10B-A96LS両端アブソーバ50~500
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779596MXQ20-10B-A96S両端アブソーバ50~500
57,920
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779605MXQ20-10B-A96V両端アブソーバ50~500
60,390
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779614MXQ20-10B-A96VL両端アブソーバ50~500
61,050
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779623MXQ20-10B-A96VLS両端アブソーバ50~500
58,580
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779632MXQ20-10B-A96VS両端アブソーバ50~500
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779641MXQ20-10B-M9B両端アブソーバ50~500
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779657MXQ20-10B-M9BL両端アブソーバ50~500
62,370
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779666MXQ20-10B-M9BV両端アブソーバ50~500
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779675MXQ20-10B-M9BVL両端アブソーバ50~500
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779684MXQ20-10B-M9BW両端アブソーバ50~500
62,260
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779693MXQ20-10B-M9BWL両端アブソーバ50~500
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779702MXQ20-10B-M9N両端アブソーバ50~500
61,930
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779711MXQ20-10B-M9NL両端アブソーバ50~500
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779727MXQ20-10B-M9NWL両端アブソーバ50~500
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779736MXQ20-10BS前進端アブソーバ50~500
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779745MXQ20-10BS-A90L前進端アブソーバ50~500
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779754MXQ20-10BS-A90LS前進端アブソーバ50~500
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779763MXQ20-10BS-A90S前進端アブソーバ50~500
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779772MXQ20-10BS-A90V前進端アブソーバ50~500
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779781MXQ20-10BS-A90VL前進端アブソーバ50~500
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779797MXQ20-10BS-A90VLS前進端アブソーバ50~500
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779806MXQ20-10BS-A90VS前進端アブソーバ50~500
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779815MXQ20-10BS-A93前進端アブソーバ50~500
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779824MXQ20-10BS-A93L前進端アブソーバ50~500
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779833MXQ20-10BS-A93LS前進端アブソーバ50~500
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779842MXQ20-10BS-A93S前進端アブソーバ50~500
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779851MXQ20-10BS-A93V前進端アブソーバ50~500
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779867MXQ20-10BS-A93VL前進端アブソーバ50~500
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779876MXQ20-10BS-A93VLS前進端アブソーバ50~500
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779885MXQ20-10BS-A93VS前進端アブソーバ50~500
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24779894MXQ20-10BS-A96前進端アブソーバ50~500
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする