SMC
エアスライドテーブル (MXQ20-125R~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
125
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24790385
MXQ20-125R
CADデータダウンロード
¥
78,270
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24790394
MXQ20-125R-A93
CADデータダウンロード
¥
81,680
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24790403
MXQ20-125R-A93L
CADデータダウンロード
¥
82,340
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24790412
MXQ20-125R-A93LS
CADデータダウンロード
¥
80,300
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24790421
MXQ20-125R-M9B
CADデータダウンロード
¥
83,880
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32063281
MXQ20-125R-M9BL
CADデータダウンロード
¥
84,540
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24790437
MXQ20-125R-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
85,420
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24790446
MXQ20-125R-M9NWL
CADデータダウンロード
¥
85,090
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください