曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-150P~)

エアスライドテーブル (MXQ20-150P~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150P~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24795041MXQ20-150P
80,740
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795057MXQ20-150P-A90V
83,490
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795066MXQ20-150P-A93
84,150
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32046156MXQ20-150P-A93L
84,810
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24795075MXQ20-150P-A93V
84,810
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32063561MXQ20-150P-M9BL
87,010
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする