曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-20B~)

エアスライドテーブル (MXQ20-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20B~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24797141MXQ20-20B両端アブソーバ50~500
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797157MXQ20-20B-A90L両端アブソーバ50~500
58,850
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797166MXQ20-20B-A90LS両端アブソーバ50~500
57,480
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797175MXQ20-20B-A90S両端アブソーバ50~500
57,150
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797184MXQ20-20B-A90V両端アブソーバ50~500
58,850
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797193MXQ20-20B-A90VL両端アブソーバ50~500
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797202MXQ20-20B-A90VLS両端アブソーバ50~500
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797211MXQ20-20B-A90VS両端アブソーバ50~500
57,480
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797227MXQ20-20B-A93両端アブソーバ50~500
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797236MXQ20-20B-A93L両端アブソーバ50~500
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797245MXQ20-20B-A93LS両端アブソーバ50~500
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797254MXQ20-20B-A93S両端アブソーバ50~500
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797263MXQ20-20B-A93V両端アブソーバ50~500
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797272MXQ20-20B-A93VL両端アブソーバ50~500
60,830
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797281MXQ20-20B-A93VLS両端アブソーバ50~500
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797297MXQ20-20B-A93VS両端アブソーバ50~500
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797306MXQ20-20B-A96両端アブソーバ50~500
59,730
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797315MXQ20-20B-A96L両端アブソーバ50~500
60,390
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797324MXQ20-20B-A96LS両端アブソーバ50~500
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797333MXQ20-20B-A96S両端アブソーバ50~500
57,920
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797342MXQ20-20B-A96V両端アブソーバ50~500
60,390
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797351MXQ20-20B-A96VL両端アブソーバ50~500
61,050
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797367MXQ20-20B-A96VLS両端アブソーバ50~500
58,580
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797376MXQ20-20B-A96VS両端アブソーバ50~500
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797385MXQ20-20B-M9B両端アブソーバ50~500
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797394MXQ20-20B-M9BL両端アブソーバ50~500
62,370
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797403MXQ20-20B-M9BL3両端アブソーバ50~500
65,510
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797412MXQ20-20B-M9BV両端アブソーバ50~500
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797421MXQ20-20B-M9BVL両端アブソーバ50~500
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797437MXQ20-20B-M9BVS両端アブソーバ50~500
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797446MXQ20-20B-M9BVZ両端アブソーバ50~500
63,910
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797455MXQ20-20B-M9BZ両端アブソーバ50~500
63,140
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797464MXQ20-20B-M9N両端アブソーバ50~500
61,930
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797473MXQ20-20B-M9NL両端アブソーバ50~500
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797482MXQ20-20B-M9NV両端アブソーバ50~500
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797491MXQ20-20B-M9NVL両端アブソーバ50~500
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797507MXQ20-20BS前進端アブソーバ50~500
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797516MXQ20-20BS-A90前進端アブソーバ50~500
49,120
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797525MXQ20-20BS-A90L前進端アブソーバ50~500
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797534MXQ20-20BS-A90LS前進端アブソーバ50~500
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797543MXQ20-20BS-A90S前進端アブソーバ50~500
48,070
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797552MXQ20-20BS-A90V前進端アブソーバ50~500
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797561MXQ20-20BS-A90VL前進端アブソーバ50~500
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797577MXQ20-20BS-A90VLS前進端アブソーバ50~500
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797586MXQ20-20BS-A90VS前進端アブソーバ50~500
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797595MXQ20-20BS-A93前進端アブソーバ50~500
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797604MXQ20-20BS-A93L前進端アブソーバ50~500
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797613MXQ20-20BS-A93LS前進端アブソーバ50~500
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797622MXQ20-20BS-A93S前進端アブソーバ50~500
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24797631MXQ20-20BS-A93V前進端アブソーバ50~500
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする