曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-20C~)

エアスライドテーブル (MXQ20-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-20C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24798286MXQ20-20C両端メタルストッパ50~200
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798295MXQ20-20C-A90L両端メタルストッパ50~200
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798304MXQ20-20C-A90LS両端メタルストッパ50~200
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798313MXQ20-20C-A90S両端メタルストッパ50~200
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798322MXQ20-20C-A90V両端メタルストッパ50~200
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798331MXQ20-20C-A90VL両端メタルストッパ50~200
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798347MXQ20-20C-A90VLS両端メタルストッパ50~200
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798356MXQ20-20C-A90VS両端メタルストッパ50~200
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798365MXQ20-20C-A93両端メタルストッパ50~200
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798374MXQ20-20C-A93L両端メタルストッパ50~200
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798383MXQ20-20C-A93LS両端メタルストッパ50~200
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798392MXQ20-20C-A93S両端メタルストッパ50~200
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798401MXQ20-20C-A93V両端メタルストッパ50~200
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798417MXQ20-20C-A93VL両端メタルストッパ50~200
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798426MXQ20-20C-A93VLS両端メタルストッパ50~200
46,590
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798435MXQ20-20C-A93VS両端メタルストッパ50~200
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798444MXQ20-20C-A96両端メタルストッパ50~200
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798453MXQ20-20C-A96L両端メタルストッパ50~200
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798462MXQ20-20C-A96LS両端メタルストッパ50~200
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798471MXQ20-20C-A96S両端メタルストッパ50~200
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798487MXQ20-20C-A96V両端メタルストッパ50~200
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798496MXQ20-20C-A96VL両端メタルストッパ50~200
49,170
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798505MXQ20-20C-A96VLS両端メタルストッパ50~200
46,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798514MXQ20-20C-A96VS両端メタルストッパ50~200
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798523MXQ20-20C-M9B両端メタルストッパ50~200
49,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798532MXQ20-20C-M9BL両端メタルストッパ50~200
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798541MXQ20-20C-M9BV両端メタルストッパ50~200
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798557MXQ20-20C-M9BVL両端メタルストッパ50~200
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798566MXQ20-20C-M9BW両端メタルストッパ50~200
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798575MXQ20-20C-M9BWL両端メタルストッパ50~200
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798584MXQ20-20C-M9BWSDPC両端メタルストッパ50~200
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798593MXQ20-20C-M9BZ両端メタルストッパ50~200
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798602MXQ20-20C-M9N両端メタルストッパ50~200
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798611MXQ20-20C-M9NL両端メタルストッパ50~200
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798627MXQ20-20C-M9NV両端メタルストッパ50~200
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798636MXQ20-20C-M9NWL両端メタルストッパ50~200
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798645MXQ20-20CF両端メタルストッパ50~200
52,690
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32050261MXQ20-20CF-A93L両端メタルストッパ50~200
56,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32066824MXQ20-20CF-M9BL両端メタルストッパ50~200
58,960
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24798654MXQ20-20CS前進端メタルストッパ50~200
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798663MXQ20-20CS-A90L前進端メタルストッパ50~200
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798672MXQ20-20CS-A90LS前進端メタルストッパ50~200
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798681MXQ20-20CS-A90S前進端メタルストッパ50~200
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798697MXQ20-20CS-A90V前進端メタルストッパ50~200
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798706MXQ20-20CS-A90VL前進端メタルストッパ50~200
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798715MXQ20-20CS-A90VLS前進端メタルストッパ50~200
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798724MXQ20-20CS-A90VS前進端メタルストッパ50~200
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798733MXQ20-20CS-A93前進端メタルストッパ50~200
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798742MXQ20-20CS-A93L前進端メタルストッパ50~200
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24798751MXQ20-20CS-A93LS前進端メタルストッパ50~200
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする