SMC
エアスライドテーブル (MXQ20-20P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
20
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24799607
MXQ20-20P
CADデータダウンロード
¥
44,170
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799616
MXQ20-20P-A93
CADデータダウンロード
¥
47,580
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799625
MXQ20-20P-A93L
CADデータダウンロード
¥
48,240
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799634
MXQ20-20P-A93VL
CADデータダウンロード
¥
48,900
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799643
MXQ20-20P-M9B
CADデータダウンロード
¥
49,780
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799652
MXQ20-20P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
50,440
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799661
MXQ20-20P-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
51,320
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください