曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-20R~)

エアスライドテーブル (MXQ20-20R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24799677MXQ20-20R
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799686MXQ20-20R-A90
51,370
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799695MXQ20-20R-A93
52,690
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799704MXQ20-20R-A93L
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799713MXQ20-20R-A93V
53,350
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799722MXQ20-20R-M9B
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799731MXQ20-20R-M9BL
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799747MXQ20-20R-M9BV
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799756MXQ20-20R-M9N
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799765MXQ20-20R-M9NL
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799774MXQ20-20R-M9NSDPC
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799783MXQ20-20R-M9NV
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24799792MXQ20-20R-M9NVZ
57,090
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする