エアスライドテーブル (MXQ20-30C~)

エアスライドテーブル (MXQ20-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-30C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-30C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)30作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
162件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24803091MXQ20-30C両端メタルストッパ50~200
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803107MXQ20-30C-A90L両端メタルストッパ50~200
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803116MXQ20-30C-A90LS両端メタルストッパ50~200
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803125MXQ20-30C-A90S両端メタルストッパ50~200
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803134MXQ20-30C-A90V両端メタルストッパ50~200
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803143MXQ20-30C-A90VL両端メタルストッパ50~200
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803152MXQ20-30C-A90VLS両端メタルストッパ50~200
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803161MXQ20-30C-A90VS両端メタルストッパ50~200
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803177MXQ20-30C-A93両端メタルストッパ50~200
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803186MXQ20-30C-A93L両端メタルストッパ50~200
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803195MXQ20-30C-A93LS両端メタルストッパ50~200
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803204MXQ20-30C-A93S両端メタルストッパ50~200
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803213MXQ20-30C-A93V両端メタルストッパ50~200
48,290
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803222MXQ20-30C-A93VL両端メタルストッパ50~200
48,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803231MXQ20-30C-A93VLS両端メタルストッパ50~200
46,590
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803247MXQ20-30C-A93VS両端メタルストッパ50~200
46,260
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803256MXQ20-30C-A96両端メタルストッパ50~200
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803265MXQ20-30C-A96L両端メタルストッパ50~200
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803274MXQ20-30C-A96LS両端メタルストッパ50~200
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803283MXQ20-30C-A96S両端メタルストッパ50~200
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803292MXQ20-30C-A96V両端メタルストッパ50~200
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803301MXQ20-30C-A96VL両端メタルストッパ50~200
49,170
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803317MXQ20-30C-A96VLS両端メタルストッパ50~200
46,700
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803326MXQ20-30C-A96VS両端メタルストッパ50~200
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803335MXQ20-30C-M9B両端メタルストッパ50~200
49,830
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803344MXQ20-30C-M9BL両端メタルストッパ50~200
50,490
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803353MXQ20-30C-M9BL3両端メタルストッパ50~200
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803362MXQ20-30C-M9BV両端メタルストッパ50~200
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803371MXQ20-30C-M9BVL両端メタルストッパ50~200
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803387MXQ20-30C-M9BW両端メタルストッパ50~200
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803396MXQ20-30C-M9BWL両端メタルストッパ50~200
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803405MXQ20-30C-M9BWVL両端メタルストッパ50~200
51,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803414MXQ20-30C-M9BZ両端メタルストッパ50~200
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803423MXQ20-30C-M9N両端メタルストッパ50~200
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803432MXQ20-30C-M9NL両端メタルストッパ50~200
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803441MXQ20-30C-M9NV両端メタルストッパ50~200
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803457MXQ20-30C-M9NVL両端メタルストッパ50~200
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803466MXQ20-30C-M9NWL両端メタルストッパ50~200
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803475MXQ20-30C-M9PL両端メタルストッパ50~200
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32041475MXQ20-30CF両端メタルストッパ50~200
52,690
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
32050277MXQ20-30CF-A93L両端メタルストッパ50~200
56,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32066833MXQ20-30CF-M9BL両端メタルストッパ50~200
58,960
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24803484MXQ20-30CS前進端メタルストッパ50~200
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803493MXQ20-30CS-A90L前進端メタルストッパ50~200
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803502MXQ20-30CS-A90LS前進端メタルストッパ50~200
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803511MXQ20-30CS-A90S前進端メタルストッパ50~200
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803527MXQ20-30CS-A90V前進端メタルストッパ50~200
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803536MXQ20-30CS-A90VL前進端メタルストッパ50~200
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803545MXQ20-30CS-A90VLS前進端メタルストッパ50~200
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24803554MXQ20-30CS-A90VS前進端メタルストッパ50~200
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする