曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20-40C~)

エアスライドテーブル (MXQ20-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-40C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20-40C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)40作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24807876MXQ20-40C両端メタルストッパ50~200
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807885MXQ20-40C-A90L両端メタルストッパ50~200
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807894MXQ20-40C-A90LS両端メタルストッパ50~200
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807903MXQ20-40C-A90S両端メタルストッパ50~200
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807912MXQ20-40C-A90V両端メタルストッパ50~200
50,050
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807921MXQ20-40C-A90VL両端メタルストッパ50~200
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807937MXQ20-40C-A90VLS両端メタルストッパ50~200
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807946MXQ20-40C-A90VS両端メタルストッパ50~200
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807955MXQ20-40C-A93両端メタルストッパ50~200
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807964MXQ20-40C-A93L両端メタルストッパ50~200
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807973MXQ20-40C-A93LS両端メタルストッパ50~200
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807982MXQ20-40C-A93S両端メタルストッパ50~200
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24807991MXQ20-40C-A93V両端メタルストッパ50~200
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808007MXQ20-40C-A93VL両端メタルストッパ50~200
52,030
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808016MXQ20-40C-A93VLS両端メタルストッパ50~200
49,670
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808025MXQ20-40C-A93VS両端メタルストッパ50~200
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808034MXQ20-40C-A96両端メタルストッパ50~200
50,930
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808043MXQ20-40C-A96L両端メタルストッパ50~200
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808052MXQ20-40C-A96LS両端メタルストッパ50~200
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808061MXQ20-40C-A96S両端メタルストッパ50~200
49,120
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808077MXQ20-40C-A96V両端メタルストッパ50~200
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808086MXQ20-40C-A96VL両端メタルストッパ50~200
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808095MXQ20-40C-A96VLS両端メタルストッパ50~200
49,780
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808104MXQ20-40C-A96VS両端メタルストッパ50~200
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808113MXQ20-40C-M9B両端メタルストッパ50~200
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808122MXQ20-40C-M9BL両端メタルストッパ50~200
53,570
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808131MXQ20-40C-M9BLS両端メタルストッパ50~200
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808147MXQ20-40C-M9BVL両端メタルストッパ50~200
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808156MXQ20-40C-M9BVLS両端メタルストッパ50~200
50,880
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808165MXQ20-40C-M9BVZ両端メタルストッパ50~200
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808174MXQ20-40C-M9BWL両端メタルストッパ50~200
54,120
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808183MXQ20-40C-M9BZ両端メタルストッパ50~200
54,340
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808192MXQ20-40C-M9N両端メタルストッパ50~200
53,130
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808201MXQ20-40C-M9NL両端メタルストッパ50~200
53,790
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808217MXQ20-40CF両端メタルストッパ50~200
55,770
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32050286MXQ20-40CF-A93L両端メタルストッパ50~200
59,840
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
32066842MXQ20-40CF-M9BL両端メタルストッパ50~200
62,040
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24808226MXQ20-40CS前進端メタルストッパ50~200
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808235MXQ20-40CS-A90L前進端メタルストッパ50~200
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808244MXQ20-40CS-A90LS前進端メタルストッパ50~200
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808253MXQ20-40CS-A90S前進端メタルストッパ50~200
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808262MXQ20-40CS-A90V前進端メタルストッパ50~200
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808271MXQ20-40CS-A90VL前進端メタルストッパ50~200
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808287MXQ20-40CS-A90VLS前進端メタルストッパ50~200
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808296MXQ20-40CS-A90VS前進端メタルストッパ50~200
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808305MXQ20-40CS-A93前進端メタルストッパ50~200
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808314MXQ20-40CS-A93L前進端メタルストッパ50~200
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808323MXQ20-40CS-A93LS前進端メタルストッパ50~200
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808332MXQ20-40CS-A93S前進端メタルストッパ50~200
45,760
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24808341MXQ20-40CS-A93V前進端メタルストッパ50~200
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする